Enerpac Rac206 | Xi lanh thủy lực, 20 tấn, chiều dài hành trình 5-29/32 inch | 23nn98 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Xi lanh thủy lực ENERPAC RAC206, 20 tấn, chiều dài hành trình 5-29/32 inch | AF7YJM 23NN98

ENERPAC Xi lanh thủy lực RAC206, 20 Tấn, Chiều dài hành trình 5-29/32 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7YJM phần: RAC206Tham chiếu chéo: 23NN98
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
€3,256.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXi lanh thủy lực
Lỗ gắn cơ sở Vòng tròn bu lông2.76 "
Lỗ gắn cơ sở Kích thước renM6
Cơ sở để nâng cao cảng1.07 "
Sức chứa20 tấn.
Chiều cao khi thu gọn10.79 "
couplersKhớp nối CR400
Xi lanh khoan2.48 "
Khu vực hiệu quả xi lanh trước4.83 sq. In.
Loại trở lại xi lanhHành động đơn lẻ, Mùa xuân trở lại
Chiều cao mở rộng16.7 "
Kết thúcanodized
Vật chấtNhôm
tối đa. Công suất xi lanh nâng cao24.2 tấn ngắn.
Tối đa Áp lực vận hành10000 psi
Công suất dầu trước28.55 cu. trong.
Tùy chọn bổ sung yên nghiêng cho chiều cao thu gọn0.43 "
Đường kính yên xe nghiêng tùy chọn.2.17 "
Bên ngoài Dia.3.35 "
Pít tông Dia.1.97 "
Loại pít tôngRắn
Bảng thông số sản phẩmenerpac-rach1006.pdf
Đường kính yên1.61 "
Yên xe tối đa Góc nghiêng5 độ.
Yên nhô ra từ pit tông0.12 "
cú đánh5.91 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.99
Chiều cao tàu (cm)32.77
Chiều dài tàu (cm)22.61
Chiều rộng tàu (cm)20.83
Mã HS8425420000

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất dầu trướcLỗ gắn cơ sở Vòng tròn bu lôngLỗ gắn cơ sở Kích thước renTùy chọn bổ sung yên nghiêng cho chiều cao thu gọnĐường kính yên xe nghiêng tùy chọn.Bên ngoài Dia.Đường kính yêncú đánhGiá cả
Xi lanh thủy lực ENERPAC RAC1006, 100 tấn, chiều dài hành trình 5-29/32 inch | AD9DTX 4PU58 RAC1006131.14 cu. trong.5.91 "M100.75 "3.82 "7.09 "3.7 "5.91 "€7,595.08
Xi lanh thủy lực ENERPAC RAC304, 30 tấn, chiều dài hành trình 3-15/16 inch | AD9DTY 4PU59 RAC30426.99 cu. trong.3.15 "M60.43 "2.17 "3.94 "1.61 "3.94 "€2,974.20
Xi lanh thủy lực ENERPAC RAC306, 30 tấn, chiều dài hành trình 5-29/32 inch | AD9DTZ 4PU60 RAC30640.48 cu. trong.3.15 "M60.43 "2.17 "3.94 "1.61 "5.91 "€3,449.20
Xi lanh thủy lực ENERPAC RAC504, 50 tấn, chiều dài hành trình 3-15/16 inch | AD9DUA 4PU61 RAC50443.3 cu. trong.4.33 "M60.55 "2.8 "5.12 "1.97 "3.94 "€3,918.50
Xi lanh thủy lực ENERPAC RAC506, 50 tấn, chiều dài hành trình 5-29/32 inch | AD9DUB 4PU62 RAC50664.95 cu. trong.4.33 "M60.55 "2.8 "5.12 "1.97 "5.91 "€4,033.48
Xi lanh thủy lực ENERPAC RAC1008, 100 tấn, chiều dài hành trình 7-7/8 inch | AF7YJH 23NN94 RAC1008174.64 cu. trong.5.91 "M100.75 "3.82 "7.09 "3.7 "7.87 "€11,082.80
Xi lanh thủy lực ENERPAC RAC1506, 150 tấn, chiều dài hành trình 5-29/32 inch | AF7YJJ 23NN95 RAC1506207.91 cu. trong.7.87 "M100.71 "4.96 "9.06 "4.45 "5.91 "€15,867.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC Xi lanh thủy lực RAC206, 20 Tấn, Chiều dài hành trình 5-29/32 inch
€3,256.82 /đơn vị