Johnson Controls T26a-15c | 20xj83 Line Volt Cơ Tstat | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON CONTROLS T26A-15C Dòng V Bộ điều nhiệt cơ học 24 đến 277VAC 6A | AG9MMU 20XJ83

JOHNSON CONTROLS T26A-15C Bộ điều nhiệt cơ dòng V 24 đến 277VAC 6A

Trong kho
Khoản mục: AG9MMU phần: T26A-15CTham chiếu chéo: 20XJ83
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
€230.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDòng điện áp cơ khí
MàuBe
Tiếp điểm điện trở xếp hạng @ 120V10A
Tiếp điểm điện trở xếp hạng @ 240V10A
Tiếp điểm điện trở xếp hạng @ 277V10A
Phạm vi kiểm soát40 độ đến 90 độ F
Độ sâu2.875 "
Khác biệt1.1 độ F
Loại Enclosurenhựa
Amps đầy tải @ 120V15A
Amps đầy tải @ 240VAC3A
Chiều cao4 45 / 64 "
Amps cảm ứng @ 120V6A
Amps cảm ứng @ 240V3A
Amps Rotor bị khóa @ 120V36A
Amps Rotor bị khóa @ 240V18A
Vị trí lắpTường
Kiểu lắpTheo chiều dọc
Số lượng công tắc1
Danh bạ Nhiệm vụ Hoa tiêu (VA)125VA
Khả năng cảm biến từ xaKhông
Amps điện trở @ 208VAC10A
Loại cảm biếnNhiệt độ
Chuyển đổi hành độngThông thường mở
Loại chuyển đổiSPST
điện áp24 sang 277 VAC
Chiều rộng2 31 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)15.88
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Thermostat có thể lập trình: Không
  • Thermostat Hệ thống sưởi / Làm mát: Sưởi ấm
  • Bóng đèn viễn thám bao gồm: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChuyển đổi hành độngMàuPhạm vi kiểm soátđiện ápChiều rộngĐộ sâuKhác biệtLoại EnclosureGiá cả
JOHNSON CONTROLS A19ADB-2C Dòng V Bộ điều nhiệt cơ học 24 đến 600VAC 10A | AG9MLJ 20XJ33 A19ADB-2CMở khi trỗi dậymàu xám100 độ đến 240 độ F24 sang 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "6 độ FMạ kẽm / thép€205.41
JOHNSON CONTROLS A19ADB-38C Bộ ổn nhiệt cơ học Line V 24 đến 600VAC 10A | AG9MLK 20XJ34 A19ADB-38CMở khi trỗi dậymàu xám100 độ đến 240 độ F24 sang 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "6 độ FMạ kẽm / thép€312.49
JOHNSON CONTROLS A19ADB-39C Bộ ổn nhiệt cơ học Line V 24 đến 600VAC 10A | AG9MLL 20XJ35 A19ADB-39CMở khi trỗi dậymàu xám100 độ đến 240 độ F24 sang 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "6 độ FMạ kẽm / thép€353.15
JOHNSON CONTROLS T22AAA-1C Dòng V Bộ điều nhiệt cơ học 24 đến 277VAC 6A | AG9MMM 20XJ77 T22AAA-1CThông thường mởNâu đậm / Nâu nhạt40 độ đến 90 độ F24 sang 277 VAC2 25 / 32 "2.5931 độ FThép€379.88
JOHNSON CONTROLS T22CBC-1C Bộ điều nhiệt cơ Line Volt 120 đến 240VAC | AG9MMN 20XJ78 T22CBC-1CThông thường mởNâu đậm / Nâu nhạt40 độ đến 90 độ F120 sang 240 VAC2 25 / 32 "2.5931.7 độ FThép€609.01
JOHNSON CONTROLS T22JAA-1C Bộ ổn nhiệt cơ Line V 24 đến 277VAC 6A | AG9MMP 20XJ79 T22JAA-1CThông thường đóngNâu đậm / Nâu nhạt40 độ đến 90 độ F24 sang 277 VAC2 25 / 32 "2.5931.3 độ FThép€393.67
JOHNSON CONTROLS T22JCC-1C Dòng V Bộ điều nhiệt cơ học 24 đến 277VAC 6A | AG9MMQ 20XJ80 T22JCC-1CThông thường đóngNâu đậm / Nâu nhạt40 độ đến 90 độ F24 sang 277 VAC2 25 / 32 "2.5931.3 độ FThép€426.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS T26A-15C Bộ điều nhiệt cơ dòng V 24 đến 277VAC 6A
€230.12 /đơn vị