ENERPAC Máy ép thủy lực IPH10030 Máy bơm bằng tay 100 tấn
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thủy áp |
Sức chứa | 100 tấn. |
Hành trình xi lanh | 10 " |
Loại xi lanh | Hành động đơn lẻ, Mùa xuân trở lại |
Thứ nguyên B | 20 " |
Thứ nguyên C | 51 " |
Kích thước D | 11.69 " |
Thứ nguyên E | 35 " |
Kích thước F | 51 " |
Kích thước G | 5.75 " |
Kích thước H | 8.75 " |
Thứ nguyên J | 36 " |
Thứ nguyên K | 8.75 " |
Kích thước L | 17.25 " |
Thứ nguyên M | 33.13 " |
Thứ nguyên N | 76 " |
tối đa. Chiều rộng giường | 35 " |
Tối đa Áp lực vận hành | 10000 psi |
tối đa. ánh sáng ban ngày dọc | 41 " |
tối thiểu Kích thước A | 5.5 " |
Mx. Kích thước A | 41 " |
Nguồn điện | Hướng dẫn sử dụng |
Van nguồn điện | Hướng dẫn sử dụng |
Tốc độ ép | 70 trong / giây. |
Bảng thông số sản phẩm | enerpac-ipe1215.pdf |
Tốc độ tiến nhanh | 3 trong / giây. |
Trọng lượng tàu (kg) | 764.3 |
Chiều cao tàu (cm) | 205.74 |
Chiều dài tàu (cm) | 132.08 |
Chiều rộng tàu (cm) | 171.45 |
Mã HS | 8462918090 |
Mô hình | Kích thước G | Sức chứa | Loại xi lanh | Kích thước H | Thứ nguyên J | Thứ nguyên M | tối đa. Chiều rộng giường | tối đa. ánh sáng ban ngày dọc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPE1215 | - | 10 tấn. | Hành động đơn lẻ, Mùa xuân trở lại | - | 29.75 " | 35 " | 18.63 " | 40 " | €10,937.23 | |
IPA-1220 | - | 10 tấn. | Hành động đơn lẻ, Mùa xuân trở lại | - | 29.75 " | 35 " | 18.63 " | 40 " | €5,613.38 | |
IPA-2520 | 4" | 25 tấn. | Hành động đơn lẻ, Mùa xuân trở lại | 13.25 " | 30 " | 26.5 " | 29 " | 54.5 " | €15,421.99 | RFQ
|
IPE-10060 | 5.75 " | 100 tấn. | Tác động kép, hồi thủy lực | 8.75 " | 36 " | 33.13 " | 35 " | 41 " | €46,332.50 | |
IPE-5060 | 5" | 50 tấn. | Tác động kép, hồi thủy lực | 8.75 " | 36 " | 30.75 " | 28.75 " | 48.56 " | €35,961.84 | |
IPH-1240 | - | 10 tấn. | Hành động đơn lẻ, Mùa xuân trở lại | - | 29.75 " | 35 " | 18.63 " | 40 " | €4,740.38 | |
IPH-2531 | 4" | 25 tấn. | Hành động đơn lẻ, Mùa xuân trở lại | 13.25 " | 30 " | 26.5 " | 29 " | 54.5 " | €15,715.42 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.