Enerpac Fz1633 | Lắp ống, kích thước 1/2 X 1/4 | 46c626 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Lắp ống ENERPAC FZ1633, Kích thước 1/2 x 1/4 | AG6RMM 46C626

ENERPAC Ống nối FZ1633, Kích thước 1/2 x 1/4

Trong kho
Khoản mục: AG6RMM Kiểu máy: FZ1633Tham chiếu chéo: 46C626
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
€130.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng thủy lực phù hợp
Thứ nguyên A1.69 "
Thứ nguyên B1 1 / 8 "
Thứ nguyên C1/4 "-18 NPT
Kích thước D1/2 "-14 NPT
Kết thúcMạ crom
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại đầu vàoNTP Nữ
Tối đa Áp lực vận hành10000 psi
Kích thước ổ cắm1 / 4 "
Loại ổ cắmNTP Nam
UPC662005201594

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS7307923030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại ổ cắmThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CKích thước DKích thước đầu vàoLoại đầu vàoKích thước ổ cắmGiá cả
Bộ giảm tốc lắp ống ENERPAC FZ1055, Kích thước 3/8 x 1/4 | AD6MTE 46C615 FZ1055NTP Nam1.44 "7 / 8 "1/4 "-18 NPT3/8 "-18 NPT3 / 8 "NTP Nữ1 / 4 "€86.09
Khớp nối ống ENERPAC FZ1605, Kích thước 1/4 | AD6MTF 46C616 FZ1605NTP Nữ1.13 "0.75 "1/4 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF1 / 4 "NTP Nữ1 / 4 "€78.84
Núm lắp ống ENERPAC FZ1608, cỡ 1/4 | AD6MTG 46C617 FZ1608NTP Nam1.5 "0.63 "1/4 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF1 / 4 "NTP Nam1 / 4 "€75.43
ENERPAC FZ1612 Ống nối Tee, Kích thước 3/8 | AD6MTH 46C619 FZ1612NTP Nữ1.77 "1"3/8 "-18 NPTF-3 / 8 "NTP Nữ3 / 8 "€153.25
Khớp nối ống ENERPAC FZ1614, Kích thước 3/8 | AD6MTJ 46C620 FZ1614NTP Nữ1.13 "1"3/8 "-18 NPTF3/8 "-18 NPTF3 / 8 "NTP Nữ3 / 8 "€119.62
Bộ giảm tốc lắp ống ENERPAC FZ1615, Kích thước 3/8 x 1/4 | AD6MTK 46C621 FZ1615NTP Nữ1.13 "1"3/8 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF3 / 8 "NTP Nữ1 / 4 "€144.55
Khuỷu tay lắp ống ENERPAC FZ1616, Kích thước 3/8 | AD6MTL 46C622 FZ1616NTP Nữ0.94 "1.3 "3/8 "-18 NPTF3/8 "-18 NPTF3 / 8 "NTP Nam3 / 8 "€183.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC Ống nối FZ1633, Kích thước 1/2 x 1/4
€130.38 /đơn vị