Enerpac Csm2131 | Xi lanh có ren 380 Lb Hành trình 0.51 inch | 5uwr9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ENERPAC CSM2131 Xi lanh ren 380 Lb 0.51 Inch Stroke | AE6TCG 5UWR9

ENERPAC CSM2131 Xi lanh ren 380 Lb 0.51 inch Hành trình

Trong kho
Khoản mục: AE6TCG phần: CSM2131Tham chiếu chéo: 5UWR9
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
€188.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXi lanh thủy lực
Khu vực hiệu quả xi lanh trước0.08 sq. In.
Loại trở lại xi lanhHành động đơn lẻ, Mùa xuân trở lại
Thứ nguyên A2.22 "
Thứ nguyên B1.71 "
Kích thước C11.4 "
Kích thước D4/7"-18 LHQ
Kích thước D10.47 "
Thứ nguyên E0.19 "
Kích thước F0.75 "
Thứ nguyên J0.47 "
Thứ nguyên K#6-32 Liên Hiệp Quốc
Thứ nguyên T0.19 "
Vật chấtThép
tối đa. Công suất xi lanh nâng cao380 lbs.
Tối đa Áp lực vận hành5000 psi
Công suất dầu trước0.04 cu. trong.
Loại pít tôngRắn
Bảng thông số sản phẩmenerpac-cst4131.pdf
cú đánh0.51 "
UPC662005133390

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)11.94
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS8412210030
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Công suất @ 5000 PSI (380 lb.)
  • Khu vực đẩy hiệu quả (0.08 sq. In.)
  • Chủ đề pit tông (# 6-32 UN)

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên EKhu vực hiệu quả xi lanh trướcThứ nguyên AKích thước E1Kích thước FKích thước F1Thứ nguyên JThứ nguyên PGiá cả
Xi lanh ENERPAC CSM271 Có ren Hành trình 380 Lb 0.28 inch | AE6TCF 5UWR8 CSM2710.19 "0.08 sq. In.1.61 "-0.75 "-0.48 "-€225.25
Xi lanh ENERPAC CSM571 Có ren Hành trình 1190 Lb 0.28 inch | AE6TCH 5UWT0 CSM5710.31 "0.24 sq. In.2.02 "0.27 "1.06 "0.25 "0.55 "0.16 "€275.48
ENERPAC CSM5131 Xi lanh ren 1190 Lb 0.51 Inch Stroke | AE6TCJ 5UWT1 CSM51310.31 "0.24 sq. In.2.58 "0.27 "1.06 "0.25 "0.55 "0.16 "€303.04
ENERPAC CSM1071 Xi lanh có ren 2590 Lb 0.28 inch Stroke | AE6TCK 5UWT2 CSM10710.47 "0.5 sq. In.2.15 "0.43 "1.25 "0.35 "0.59 "0.22 "€308.57
ENERPAC CSM10131 Xi lanh có ren 2590 Lb 0.51 Inch Stroke | AE6TCL 5UWT3 CSM101310.47 "0.5 sq. In.2.56 "0.43 "1.25 "0.35 "0.59 "0.22 "€294.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC CSM2131 Xi lanh ren 380 Lb 0.51 inch Hành trình
€188.01 /đơn vị