Enerpac Bz12382 | Giày uốn quét, ống 2 1/2 inch | 25tv31 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Giày uốn quét ENERPAC BZ12382, ống 2 1/2 inch | AF8FNJ 25TV31

ENERPAC Giày uốn cong BZ12382, ống 2 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AF8FNJ phần: BZ12382Tham chiếu chéo: 25TV31
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
€740.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiày uốn
Bán kính uốn cong9.5 "
Bên ngoài Dia.2.875 "
Bảng thông số sản phẩmenerpac-bz12051.pdf
Schedule40, 80, 160
Chiều dày0.203 ", 0.276", 0.375 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)17.83
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS8466948585

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBán kính uốn congBên ngoài Dia.ScheduleChiều dàyGiá cả
Giày uốn một phát ENERPAC BZ12051, ống 1 1/2 inch | AF8FFL 25TV20 BZ120517 5 / 16 "1.9 "40, 80, 160, Extra Loud0.145 ", 0.2", 0.281 ", 0.4"€680.62
Giày uốn một mũi ENERPAC BZ12061, ống 2 inch | AF8FFM 25TV21 BZ120618 5 / 16 "2.375 "40, 80, 1600.154 ", 0.218", 0.343 "€903.96
Giày uốn một mũi ENERPAC BZ12071, ống 2 inch | AF8FFN 25TV22 BZ12071----€450.00
Giày uốn một mũi ENERPAC BZ12091, ống 2 inch | AF8FFP 25TV23 BZ12091----€190.48
Giày uốn một phát ENERPAC BZ12011, ống 1/2 inch | AF8FMX 25TV16 BZ120112.875 "0.84 "40, 80, 160, Extra Loud0.109 ", 0.147", 0.187 ", 0.294"€239.66
Giày uốn một mũi ENERPAC BZ12021, ống 3/4 inch | AF8FMY 25TV17 BZ120214"1.05 "40, 80, 160, Extra Loud0.113 ", 0.154", 0.218 ", 0.308"€247.58
Giày uốn một mũi ENERPAC BZ12031, ống 1 inch | AF8FMZ 25TV18 BZ120315.125 "1.315 "40, 80, 160, Extra Loud0.133 ", 0.179", 0.250 ", 0.358"€377.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC Giày uốn cong BZ12382, ống 2 1/2 inch
€740.97 /đơn vị