Enerpac Bz12051 | Giày uốn một phát, ống 1 1/2 inch | 25tv20 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Giày uốn một phát ENERPAC BZ12051, ống 1 1/2 inch | AF8FFL 25TV20

ENERPAC BZ12051 Giày uốn một lần, ống 1 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AF8FFL phần: BZ12051Tham chiếu chéo: 25TV20
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
€680.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiày uốn
Bán kính uốn cong7 5 / 16 "
Bên ngoài Dia.1.9 "
Bảng thông số sản phẩmenerpac-bz12051.pdf
Schedule40, 80, 160, Extra Loud
Chiều dày0.145 ", 0.2", 0.281 ", 0.4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.34
Chiều cao tàu (cm)28.24
Chiều dài tàu (cm)15.29
Chiều rộng tàu (cm)7.82
Mã HS8466948585

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBán kính uốn congBên ngoài Dia.ScheduleChiều dàyGiá cả
Giày uốn một mũi ENERPAC BZ12061, ống 2 inch | AF8FFM 25TV21 BZ120618 5 / 16 "2.375 "40, 80, 1600.154 ", 0.218", 0.343 "€903.96
Giày uốn một mũi ENERPAC BZ12071, ống 2 inch | AF8FFN 25TV22 BZ12071----€450.00
Giày uốn một mũi ENERPAC BZ12091, ống 2 inch | AF8FFP 25TV23 BZ12091----€190.48
Giày uốn một phát ENERPAC BZ12011, ống 1/2 inch | AF8FMX 25TV16 BZ120112.875 "0.84 "40, 80, 160, Extra Loud0.109 ", 0.147", 0.187 ", 0.294"€239.66
Giày uốn một mũi ENERPAC BZ12021, ống 3/4 inch | AF8FMY 25TV17 BZ120214"1.05 "40, 80, 160, Extra Loud0.113 ", 0.154", 0.218 ", 0.308"€247.58
Giày uốn một mũi ENERPAC BZ12031, ống 1 inch | AF8FMZ 25TV18 BZ120315.125 "1.315 "40, 80, 160, Extra Loud0.133 ", 0.179", 0.250 ", 0.358"€377.74
Giày uốn một mũi ENERPAC BZ12041, ống 1 1/4 inch | AF8FNA 25TV19 BZ120416 7 / 16 "1.66 "40, 80, 160, Extra Loud0.140 ", 0.191", 0.250 ", 0.342"€528.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC BZ12051 Giày uốn một lần, ống 1 1/2 inch
€680.62 /đơn vị