Energy Chain I-pist-10b-25 | Ống sóng 4vmz4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHUỖI NĂNG LƯỢNG I-PIST-10B-25 Ống sóng có độ linh hoạt cao 0.38in Id 25ft Đen | AD9XEG 4VMZ4

ENERGY CHAIN I-PIST-10B-25 Ống sóng có độ linh hoạt cao 0.38in Id 25ft Đen

Trong kho
Khoản mục: AD9XEG phần: I-PIST-10B-25Tham chiếu chéo: 4VMZ4
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
€134.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng sóng
MàuĐen
Bên trong Dia.0.38 "
Chiều dài25ft.
Vật chấtPolyamide sửa đổi đặc biệt 12
Kích thước danh nghĩa5 / 16 "
Bên ngoài Dia.0.51 "
Nhiệt độ. Phạm vi-58 đến 203 F
KiểuRất linh hoạt
Chiều dày0.134

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)36.83
Chiều rộng tàu (cm)36.83
Mã HS3926909980
Quốc giaCH

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Chiều dàiKích thước danh nghĩaBên ngoài Dia.Chiều dàyGiá cả
CHUỖI NĂNG LƯỢNG I-PIST-07B-10 Ống sóng có độ linh hoạt cao 0.24in Id 10ft Đen | AD9XEC 4VMY9 I-PIST-07B-100.240 "10ft.1 / 4 "0.39 "0.149€46.24
CHUỖI NĂNG LƯỢNG I-PIST-07B-25 Ống sóng có độ linh hoạt cao 0.24in Id 25ft Đen | AD9XED 4VMZ1 I-PIST-07B-250.240 "25ft.1 / 4 "0.39 "0.149€130.52
CHUỖI NĂNG LƯỢNG I-PIST-07B-45 Ống sóng có độ linh hoạt cao 0.24in Id 45ft Đen | AD9XEE 4VMZ2 I-PIST-07B-450.240 "45ft.1 / 4 "0.39 "0.149€217.57
CHUỖI NĂNG LƯỢNG I-PIST-10B-10 Ống sóng có độ linh hoạt cao 0.38in Id 10ft Đen | AD9XEF 4VMZ3 I-PIST-10B-100.38 "10ft.5 / 16 "0.51 "0.134€60.23
CHUỖI NĂNG LƯỢNG I-PIST-10B-45 Ống sóng có độ linh hoạt cao 0.38in Id 45ft Đen | AD9XEH 4VMZ5 I-PIST-10B-450.38 "45ft.5 / 16 "0.51 "0.134€216.44
XÍCH ĐIỆN I-PIST-12B-25 Ống lượn sóng Độ linh hoạt cao 0.47in Id 25ft Đen | AD9XEK 4VMZ7 I-PIST-12B-250.470 "25ft.3 / 8 "0.62 "0.153€172.38
XÍCH ĐIỆN I-PIST-12B-45 Ống lượn sóng Độ linh hoạt cao 0.47in Id 45ft Đen | AD9XEL4VMZ8 I-PIST-12B-450.470 "45ft.3 / 8 "0.62 "0.153€276.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERGY CHAIN I-PIST-10B-25 Ống sóng có độ linh hoạt cao 0.38in Id 25ft Đen
€134.85 /đơn vị