Precision Brand 21029 | Hợp kim thép dây nhạc 12 0.029 In | 3l563 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÃN HIỆU CHÍNH XÁC 21029 Hợp kim thép dây nhạc 12 0.029 In | AC9WVC 3L563

PRECISION BRAND 21029 Hợp kim thép dây nhạc 12 0.029 In

Trong kho
Khoản mục: AC9WVC phần: 21029Tham chiếu chéo: 3L563
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
€21.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây nhạc
Feet trên Lb.446
Vật chấtHợp kim thép cacbon 1085
Min. Sức căng331,000 PSI
Số gói1
Kiện loạiHộp đựng
bề dầy0.029 "/ 0.737 mm
Số đo dây12

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS7223001031
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtMin. Sức căngbề dầyGiá cả
PRECISION BRAND 21010 Music Dây Thép Hợp Kim 1 0.010 In | AC9WUL 3L538 21010Thép cacbon cao 1085387,000 PSI0.010 "/ 0.254 mm€72.12
PRECISION BRAND 21012 Dây Hợp Kim Thép Music 3 0.012 In | AC9WUQ 3L543 21012Hợp kim thép cacbon 1085377,000 PSI0.012 "/ 0.305 mm€62.87
PRECISION BRAND 21014 Music Dây Thép Hợp Kim 5 0.014 In | AC9WUT 3L547 21014Hợp kim thép cacbon 1085369,000 PSI0.014 "/ 0.356 mm€41.99
CHÍNH XÁC THƯƠNG HIỆU 21016 Music Dây Thép Hợp Kim 6 0.016 In | AC9WUU 3L549 21016Hợp kim thép cacbon 1085362,000 PSI0.016 "/ 0.406 mm€31.93
CHÍNH XÁC THƯƠNG HIỆU 21018 Music Dây Thép Hợp Kim 7 0.018 In | AC9WUW 3L552 21018Hợp kim thép cacbon 1085356,000 PSI0.018 "/ 0.457 mm€27.90
PRECISION BRAND 21020 Music Dây Thép Hợp Kim 8 0.020 In | AC9WUX 3L554 21020Hợp kim thép cacbon 1085350,000 PSI0.020 "/ 0.508 mm€27.51
THƯƠNG HIỆU CHÍNH XÁC 21022 Hợp kim thép dây nhạc 9 0.022 In | AC9WUY 3L556 21022Hợp kim thép cacbon 1085345,000 PSI0.022 "/ 0.559 mm€24.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PRECISION BRAND 21029 Hợp kim thép dây nhạc 12 0.029 In
€21.50 /đơn vị