Emuge Bu5914105007 | Tạo ren Tap Forming #10 X 24 Tin | 20wz19 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EMUGE BU5914105007 Máy định hình dạng vòi # 10 x 24 Tin | AF7DYV 20WZ19

EMUGE BU5914105007 Máy định hình vòi tạo hình # 10 x 24 Thiếc

Trong kho
Vật phẩm: AF7DYV phần: BU5914105007Tham chiếu chéo: 20WZ19
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
€66.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi tạo chuỗi
Kết thúcTiN
Vật chấtThép-E tốc độ cao
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2.75 "
Pitch24
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàng2B, 3B
Chân Địa.0.194 "
Kích thước máy#10
Nhấn vào KiểuHình thành
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề15 / 32 "
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)13.34
Chiều rộng tàu (cm)0.91
Mã HS8207403000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểPitchChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềLoại sợiGiá cả
EMUGE BU5914105003 Máy định hình dạng vòi # 4 x 40 Tin | AF7DYJ 20WZ15 BU59141050032 13 / 64 "400.141 "#49 / 32 "UNC€72.04
EMUGE BU5914105006 Máy định hình dạng vòi # 8 x 32 Tin | AF7DYU 20WZ18 BU59141050062 31 / 64 "320.168 "#813 / 32 "UNC€38.72
EMUGE BU5914105009 Vòi định hình ren 1/4 Inch x 20 Tin | AF7DYW 20WZ20 BU59141050093.156 "200.255 "1 / 4 "2.5 "UNC€31.89
EMUGE BU5914105011 Máy định hình ren 3/8 Inch x 16 Tin | AF7DYX 20WZ21 BU59141050113-15/16160.381 "3 / 8 "2.5 "UNC€54.36
EMUGE BU5914105041 Máy tạo ren #10 x 32 Tin | AF7DZA 20WZ24 BU59141050412.75 "320.194 "#1015 / 32 "UNF€41.93
EMUGE BU5914105044 Hình thành vòi Hình thành 5/16 Inch x 24 Tin | AF7DZE 20WZ28 BU59141050443 35 / 64 "240.318 "5 / 16 "2.5 "UNF€76.67
EMUGE B59914000040 Tap tạo hình ren 4 x 0.70mm Thiếc | AF7DZH 20WZ31 B5991400004063mm0.70mm4.50mmM410mmSố liệu thô€38.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EMUGE BU5914105007 Máy định hình vòi tạo hình # 10 x 24 Thiếc
€66.16 /đơn vị