Hộp Ind Em S Utbec1551bjr1 | Động cơ vòng bi đơn vị 1/15 Hp 1550 Rpm 115v | 23tm13 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐỘNG CƠ ĐIỆN & CHUYÊN SẢN UTBEC1551BJR1 IND BOX Unit Bearing Motor 1/15 Hp 1550 Rpm 115v | AF7ZEX 23TM13

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBEC1551BJR1 IND BOX Đơn vị Vòng bi Động cơ 1/15 Hp 1550 Rpm 115v

Trong kho
Khoản mục: AF7ZEX phần: UTBEC1551BJR1 IND BOXTham chiếu chéo: 23TM13
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
€210.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ mang đơn vị
Vòng biđơn vị
Body Dia.3.437 "
Đường kính vòng tròn bu lông.3.3 "
Khung hìnhKhông chuẩn
khung Vật liệuGang thep
Amps đầy tải1.2
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácTuân theo chuẩn RoHS
HP1/15
Hz50/60
Lớp cách nhiệtB
Chiều dài ít trục3.5 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơH VAC / R
Thiết kế động cơECM
Thiết kế vỏ động cơAir-Over hoàn toàn kín
Vị trí lắp động cơTất cả các góc
Loại gắn động cơkhuy áo
Thiết kế trục động cơBằng phẳng
Xoay trục động cơCWLE
Ứng dụng động cơ phụNgăn đông đá của tủ lạnh
Bảo vệ nhiệt động cơTự động
RPM bảng tên1550
Đầu ra Watts50
Chiều dài tổng thể6.1 "
Giai đoạn1
Vòng đường kính.2.81 "
Phạm vi RPM1501-1600
Trục Dia.5 / 16 "
Chiều dài trục2.6 "
Định hướng trụcXuống hoặc ngang
điện áp115

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.58
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8501402040

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhAmps đầy tảiđiện ápGiá cả
ĐỘNG CƠ ĐIỆN & CHUYÊN SẢN UTBEJ1552BJR1 IND BOX Unit Bearing Motor 1/15 Hp 1550 Rpm 230v | AF7ZEY 23TM14 HỘP IND UTBEJ1552BJR10.77230€205.91
ĐỘNG CƠ ĐIỆN & CHUYÊN SẢN UTBEC1551BJ1 IND BOX Unit Bearing Motor 1/15 Hp 1550 Rpm 115v | AF7ZFG 23TM16 HỘP IND UTBEC1551BJ11.2115€199.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBEC1551BJR1 IND BOX Đơn vị Vòng bi Động cơ 1/15 Hp 1550 Rpm 115v
€210.14 /đơn vị