ELOBAU Khóa liên động an toàn ZSR1220R, Khóa cửa có khóa liên động
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khóa liên động |
Lực lượng chấp hành | 35 N |
Tần số kích hoạt | 1200 1 / giờ |
lực hấp dẫn | 30 N |
Có thiết bị mở khóa phụ trợ | Có |
Nguyên lý mạch kín | Có |
Dòng điện ngắn mạch có điều kiện | 100A |
Kiểu kết nối | Cáp tuyến |
Kích thước đầu nối | 3 x M20 x 1.5 |
Tài liệu liên hệ | Hợp kim bạc (Mạ sáng) |
Ch.đổi Dòng điện liên tục nhiệt | 4A |
Mức độ ô nhiễm | 3 |
Phát hành khẩn cấp | Không |
Hiện tại bỏ chặn khẩn cấp | Không |
Màu nhà ở | Vỏ màu đen / Nắp màu vàng |
Vật liệu vỏ | Nhựa nhiệt dẻo gia cố sợi thủy tinh |
Độ sâu ngâm | 24.5 mm |
của DINTEK | Tùy tiện |
Đánh giá IP | IP67 |
lực lượng khóa | 2000N, 2500N |
Điện áp hoạt động nam châm | 24V AC / DC |
tối đa. Mặt cắt ngang kết nối | 1.5 mm vuông |
Tối đa Tốc độ vận hành | 20 m / phút. |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 50 độ. C |
tối đa. Nhiệt độ lưu trữ. | 50 độ. C |
tối thiểu Mặt cắt ngang kết nối | 0.34 mm vuông |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -20 độ. C |
tối thiểu Nhiệt độ lưu trữ. | -20 độ. C |
tối thiểu chuyển đổi hiện tại | 1A |
tối thiểu chuyển đổi điện áp | 24V AC / DC |
Kiểu lắp | Đinh ốc |
Số khóa bảo vệ khóa liên động | 2 |
Số vị trí KHÔNG cửa | 1 |
Số lượng KHÔNG có khóa bảo vệ | 1 |
Vượt qua tối đa | 5 mm |
Công suất tiêu thụ | 8W |
Thời gian bật nguồn Ed | 1 |
Điện áp chịu được xung định mức | 2500V |
Điện áp cách điện định mức | 250V |
Duy trì lực lượng | 20 N |
Cuộc sống phục vụ | 1000000 |
Kích thước máy | 42 mm x 40 mm x 190 mm |
Nguyên tắc chuyển mạch | Chuyển đổi hành động chậm |
Hạng mục sử dụng | 15-AC/-13-DC |
Mô hình | Tần số kích hoạt | Tài liệu liên hệ | Màu nhà ở | lực lượng khóa | Số khóa bảo vệ khóa liên động | Công suất tiêu thụ | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSR1121R | 1200 1 / giờ | Hợp kim bạc | Vỏ màu đen / Nắp màu vàng | 2000N, 2500N | 2 | 8W | - | €1,058.11 | RFQ
|
ZMR1030V | 1200 1/Hz | Hợp kim bạc mạ vàng | Vỏ Bạc/Vỏ Vàng | 2000N, 1500N | 1 | 6W | 37.5 mm x 79 mm x 96 mm | €1,074.28 | RFQ
|
ZMR1120V | - | - | - | - | - | - | - | €1,074.28 | RFQ
|
ZDA1121R | - | - | - | - | - | - | - | €1,841.47 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.