ELOBAU Khóa liên động ZMR1030V với thiết bị khóa an toàn khóa bảo vệ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khóa liên động |
Lực lượng chấp hành | 35 N |
Tần số kích hoạt | 1200 1/Hz |
lực hấp dẫn | 30 N |
Có thiết bị mở khóa phụ trợ | Có |
Dòng điện ngắn mạch có điều kiện | 100A |
Kích thước kết nối | 3 x M20 x 1.5 |
Kiểu kết nối | Cáp tuyến |
Tài liệu liên hệ | Hợp kim bạc mạ vàng |
Ch.đổi Dòng điện liên tục nhiệt | 4A |
Mức độ ô nhiễm | 3 |
Phát hành khẩn cấp | Không |
Hiện tại bỏ chặn khẩn cấp | Không |
Màu nhà ở | Vỏ Bạc/Vỏ Vàng |
Vật liệu vỏ | Nhựa nhiệt dẻo gia cố sợi thủy tinh |
Độ sâu ngâm | 24.5 mm |
của DINTEK | Tùy tiện |
Đánh giá IP | IP67 |
lực lượng khóa | 2000N, 1500N |
Điện áp hoạt động nam châm | 24V AC / DC |
tối đa. Mặt cắt ngang kết nối | 1.5 mm vuông |
Tối đa Tốc độ vận hành | 20 m / phút. |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 50 độ. C |
tối đa. tràn ngập | 5 mm |
tối đa. Nhiệt độ lưu trữ. | 50 độ. C |
Chu trình cơ khí | 1 |
tối thiểu Mặt cắt ngang kết nối | 0.34 mm vuông |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -20 độ. C |
tối thiểu Nhiệt độ lưu trữ. | -20 độ. C |
tối thiểu chuyển đổi hiện tại | 1A |
tối thiểu chuyển đổi điện áp | 24V AC / DC |
Kiểu lắp | Đinh ốc |
Số vị trí cửa khóa liên động | 2 |
Số khóa bảo vệ khóa liên động | 1 |
Nguyên lý mạch hở | Có |
Công suất tiêu thụ | 6W |
Thời gian bật nguồn Ed | 1 |
Điện áp chịu được xung định mức | 2500V |
Điện áp cách điện định mức | 250V |
Duy trì lực lượng | 20 N |
Cuộc sống phục vụ | 1000000 |
Kích thước máy | 37.5 mm x 79 mm x 96 mm |
Nguyên tắc chuyển mạch | Chuyển đổi hành động chậm |
Hạng mục sử dụng | 15-AC/-13-DC |
Mô hình | Tần số kích hoạt | Tài liệu liên hệ | Màu nhà ở | lực lượng khóa | Số khóa bảo vệ khóa liên động | Công suất tiêu thụ | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSR1121R | 1200 1 / giờ | Hợp kim bạc | Vỏ màu đen / Nắp màu vàng | 2000N, 2500N | 2 | 8W | - | €1,058.11 | RFQ
|
ZSR1220R | 1200 1 / giờ | Hợp kim bạc (Mạ sáng) | Vỏ màu đen / Nắp màu vàng | 2000N, 2500N | 2 | 8W | 42 mm x 40 mm x 190 mm | €1,058.11 | RFQ
|
ZMR1120V | - | - | - | - | - | - | - | €1,074.28 | RFQ
|
ZDA1121R | - | - | - | - | - | - | - | €1,841.47 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.