ELOBAU L0CC000B01 Bộ sợi , 3 Chấu, Kích thước 3 x 0.5/10m, Pvc, Có phớt
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ sợi |
Đường kính cáp. | 5.3 đến 5.7 mm |
Chiều dài cáp | 10 m |
Vật liệu cáp | PVC |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 70 độ. C |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -25 độ. C |
Số ghim | 3 |
Số Strands | 3 |
Mặt cắt dây | 0.5 mm vuông |
Mô hình | Số ghim | Đường kính cáp. | Chiều dài cáp | Số Strands | Mặt cắt dây | Loại kết nối | Tài liệu liên hệ | tối đa. Nhiệt độ lưu trữ. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L0CC003B01 | 3 | 5.5 mm | 3 m | 3 | 0.5 mm vuông | AMP-Superseal Buchse | - | 70 độ. C | €65.63 | RFQ
|
L0CC005B01 | 3 | 5.5 mm | 5 m | 3 | 0.5 mm vuông | AMP-Superseal Buchse | - | 70 độ. C | €79.23 | RFQ
|
L1FD005B | 6 | 7.5 mm | 5 m | 6 | 0.75 Sq. mm | Giắc cắm Deutsch DT 06-6S | Hợp kim đồng/niken | 125 độ. C | €90.57 | RFQ
|
L1FD003B | - | 7.5 mm | 3 m | 6 | - | - | Hợp kim đồng/niken | 125 độ. C | €76.36 | RFQ
|
L2DD005A | - | - | 5 m | - | - | Molex-39-01-3043 | Hợp kim đồng Thiếc | 105 độ. C | €45.21 | RFQ
|
L2FD003A | - | - | - | - | - | - | - | - | €49.14 | RFQ
|
L2JD003A | - | - | - | - | - | - | - | - | €81.94 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.