ELOBAU Đầu nối tròn K18G000K, 8 x 0.25mm Sq. Kích thước, Khổ 10m, Pvc, Xám
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | của DINTEK |
Màu cáp | Xám |
Đường kính cáp. | 6 mm |
Chiều dài cáp | 10 m |
Vật liệu cáp | PVC |
Kích thước đầu nối | M12 |
Loại kết nối | Ổ cắm, thẳng |
ép xung vật liệu | Tinh khiết |
Tối đa Điện áp hoạt động | 30V DC |
tối đa. Nhiệt độ lưu trữ. | 80 độ. C |
tối đa. Chuyển đổi hiện tại trên mỗi liên hệ | 2A |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -30 độ. đến +80 độ. C |
tối thiểu Nhiệt độ lưu trữ. | -30 độ. C |
Chất liệu mẹ | Polyamide |
Số Strands | 8 |
Điện áp chịu được xung định mức | 800V |
Mô-men xoắn cho các loại hạt | 0.6 Nm |
Mô hình | Tối đa Điện áp hoạt động | Đường kính cáp. | Chiều dài cáp | tối đa. Nhiệt độ lưu trữ. | tối đa. Chuyển đổi hiện tại trên mỗi liên hệ | tối thiểu Nhiệt độ cáp Phạm vi, Di chuyển | tối thiểu Phạm vi nhiệt độ cáp, cài đặt cố định | Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K04H005 | 30V DC | 6 mm | 10 m | 80 độ. C | 2A | - | - | -30 độ. đến +80 độ. C | €60.38 | RFQ
|
K04G000 | - | 5 mm | 10 m | 85 độ. C | - | - | - | -25 độ. C | €66.49 | RFQ
|
K01B005 | - | - | - | - | - | - | - | - | €37.19 | RFQ
|
K14G000K | 26.4V DC | 4,7 mm | 10 m | 80 độ. C | 4A | -5 độ. C | -30 độ. C | - | €71.97 | RFQ
|
K18G003K | - | 6 mm | 3 m | 80 độ. C | - | - | - | -30 độ. C | €107.96 | RFQ
|
K01C000 | - | - | - | - | - | - | - | - | €71.97 | RFQ
|
K00C003 | - | 3.6 mm | 3 m | - | - | - | - | - | €37.80 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.