ELOBAU Đầu nối tròn K14G000K, Kích thước 10m, Pvc, Màu xám
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | của DINTEK |
Màu cáp | Xám |
Đường kính cáp. | 4,7 mm |
Chiều dài cáp | 10 m |
Vật liệu cáp | PVC |
Loại cáp | LiYY |
Kích thước đầu nối | M12 |
Loại kết nối | Ổ cắm, thẳng |
tối đa. Nhiệt độ cáp Phạm vi, cài đặt cố định | 80 độ. C |
tối đa. Nhiệt độ cáp Phạm vi, Di chuyển | 80 độ. C |
Tối đa Điện áp hoạt động | 26.4V DC |
tối đa. Nhiệt độ lưu trữ. | 80 độ. C |
tối đa. Chuyển đổi hiện tại trên mỗi liên hệ | 4A |
tối thiểu Nhiệt độ cáp Phạm vi, Di chuyển | -5 độ. C |
tối thiểu Phạm vi nhiệt độ cáp, cài đặt cố định | -30 độ. C |
tối thiểu Nhiệt độ lưu trữ. | -30 độ. C |
Số ghim | 4 |
Số Strands | 4 |
Chất liệu hạt | PA |
vật liệu overmould | PUR |
Điện áp chịu được xung định mức | 2500V |
Mô-men xoắn cho các loại hạt | 0.6 Nm |
Mặt cắt dây | 0.25 mm vuông |
Mô hình | Tối đa Điện áp hoạt động | Đường kính cáp. | Chiều dài cáp | tối đa. Nhiệt độ lưu trữ. | tối đa. Chuyển đổi hiện tại trên mỗi liên hệ | tối thiểu Nhiệt độ cáp Phạm vi, Di chuyển | tối thiểu Phạm vi nhiệt độ cáp, cài đặt cố định | Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K04H005 | 30V DC | 6 mm | 10 m | 80 độ. C | 2A | - | - | -30 độ. đến +80 độ. C | €60.38 | RFQ
|
K04G000 | - | 5 mm | 10 m | 85 độ. C | - | - | - | -25 độ. C | €66.49 | RFQ
|
K01B005 | - | - | - | - | - | - | - | - | €37.19 | RFQ
|
K18G003K | - | 6 mm | 3 m | 80 độ. C | - | - | - | -30 độ. C | €107.96 | RFQ
|
K01C000 | - | - | - | - | - | - | - | - | €71.97 | RFQ
|
K00C003 | - | 3.6 mm | 3 m | - | - | - | - | - | €37.80 | RFQ
|
K00B005 | - | - | - | - | - | - | - | - | €40.28 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.