ELOBAU J2A6AAA00C Cần điều khiển nhỏ gọn với 3 nút ấn
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Joystick |
Kiểu hành động | Nhiều axit |
Chiều dài cáp | 0.3 m |
Loại kết nối | Mini-Fit Jr. |
Dòng tiêu thụ | 15 mA |
Lệch | -20 độ. đến +20 độ. |
Chất liệu ga lăng | NBR |
Vật liệu vỏ | lợi nhuận trước thuế |
của DINTEK | từ phía dưới |
Đánh giá IP | IP67 |
tối đa. Tải đòn bẩy với chiều dài đòn bẩy được chỉ định | 70mm/ 250N |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 85 độ. C |
Tối đa Điện áp hoạt động | 5.5V DC |
tối đa. Tín hiệu đầu ra | 4.5V DC |
tối đa. Nhiệt độ lưu trữ. | 85 độ. C |
tối thiểu tải điện trở | 20000 Ohm |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -25 độ. C |
tối thiểu điện áp hoạt động | 4.5V DC |
tối thiểu Tín hiệu đầu ra | 0.5V DC |
tối thiểu Nhiệt độ lưu trữ. | -40 độ. C |
Kiểu lắp | vít từ trên cao |
Tín hiệu đầu ra | tương tự |
Vị trí trung tâm tín hiệu đầu ra/Vị trí số không | 2.5V DC |
Cuộc sống phục vụ | 1000000 |
Vật liệu trục | Thép không gỉ |
Công nghệ | Hội trường |
Sản phẩm | Mô hình | Loại kết nối | của DINTEK | Công nghệ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
J2A6AAA00B | Mini Fit Jr. | từ bên dưới | Xin chào | €714.63 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.