ELOBAU J2A6AAA00B Cần điều khiển nhỏ gọn có nút ấn
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Joystick |
Chiều dài cáp | 0.3 m |
Trường hợp vật liệu | Loại nhựa nhiệt dẻo |
Loại kết nối | Mini Fit Jr. |
Loại buộc | vít từ trên cao |
của DINTEK | từ bên dưới |
Đánh giá IP | IP67 |
tối đa. Tải đòn bẩy với chiều dài đòn bẩy nhất định | 70mm/ 250N |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 85 độ. C |
Tối đa Điện áp hoạt động | 5.5V DC |
tối đa. Nhiệt độ lưu trữ. | 85 độ. C |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -25 độ. C |
tối thiểu điện áp hoạt động | 4.5V DC |
tối thiểu Nhiệt độ lưu trữ. | -40 độ. C |
Góc hoạt động | -20 Độ. Đến +20 Độ. |
Tín hiệu đầu ra | tương tự |
Vị trí trung tâm tín hiệu đầu ra/Vị trí số không | 2.5V DC |
Tín hiệu đầu ra Max. | 4.5V DC |
Tín hiệu đầu ra tối thiểu | 0.5V DC |
Công nghệ | Xin chào |
Loại hành động | đa trục |
Sản phẩm | Mô hình | Loại kết nối | của DINTEK | Công nghệ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
J2A6AAA00C | Mini-Fit Jr. | từ phía dưới | Hội trường | €889.67 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.