ELOBAU Cảm biến góc 424A17A090B với đòn bẩy truyền động, CCW 90 độ, 5V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | cảm biến |
Phạm vi đo góc | 90 độ. |
Vòng bi | Vòng bi |
Loại kết nối | AMP SuperSeal 1.5 |
Dòng tiêu thụ | 10 mA |
Vật liệu vỏ | lợi nhuận trước thuế |
Đánh giá IP | IP67 |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 85 độ. C |
Tối đa Điện áp hoạt động | 30V DC |
tối đa. Tín hiệu đầu ra | 4.5V DC |
tối đa. Xuyên tâm | 100 N |
tối đa. Tải trọng trục, hướng trục | 50 N |
tối đa. Nhiệt độ lưu trữ. | 85 độ. C |
Thời gian trung bình để thất bại | 225.7A |
tối thiểu tải điện trở | 20000 Ohm |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ. C |
tối thiểu điện áp hoạt động | 10V DC |
tối thiểu Tín hiệu đầu ra | 0.5V DC |
tối thiểu Nhiệt độ lưu trữ. | -40 độ. C |
Đầu ra | 1 |
Vị trí trung tâm tín hiệu đầu ra/Vị trí số không | 2.5V DC |
Điện áp đầu ra | 0.5 đến 4.5V |
Độ phân giải | 0.1 độ. |
Chuỗi tín hiệu | Truy cập đồng hồ khôn ngoan |
Tỷ lệ cập nhật tín hiệu | 2000 Hz |
Công nghệ | Hội trường |
Hệ số nhiệt độ | đánh máy. - 250 ppm/K to typ. +250 trang/phút/K |
Mô-men xoắn cho ốc vít | 2.5 Nm |
Lỗi tuyến tính điển hình | đánh máy. -2.0 độ. để đánh máy. +2.0 Độ. |
Mô hình | tối đa. Tải trọng trục, hướng trục | Phạm vi đo góc | Vòng bi | Thời gian trung bình để thất bại | tối thiểu điện áp hoạt động | tối thiểu Tín hiệu đầu ra | Đầu ra | Vị trí trung tâm tín hiệu đầu ra/Vị trí số không | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A11A090 | - | 60 độ. | Vòng bi | - | 10V DC | 4 mA | - | - | €245.09 | RFQ
|
424A17A090 | 50 N | - | Vòng bi | - | 10V DC | - | - | 2.5V DC | €245.09 | RFQ
|
424A16A090 | 50 N | 90 độ. | Vòng bi | 225.7A | 4.5V DC | 0.5V DC | 1 | 2.5V DC | €226.95 | RFQ
|
424A07A090B | 50 N | 90 độ. | Vòng bi trượt | 133A | 10V DC | 0.5V DC | 0.5 đến 4.5V | 2.5V DC | €249.52 | RFQ
|
424A01A090B | 50N, 0N | - | Vòng bi trượt | - | 10V DC | - | - | 12 mA | €249.52 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.