ELOBAU Cảm biến góc 424A07A090B với đòn bẩy truyền động, 90 độ, 5-4/5V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | cảm biến |
Kích hoạt đòn bẩy | Có |
Phạm vi đo góc | 90 độ. |
Vòng bi | Vòng bi trượt |
Vẽ hiện tại | 10 mA |
Vật liệu vỏ | lợi nhuận trước thuế |
Đánh giá IP | IP67 |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 85 độ. C |
Tối đa Điện áp hoạt động | 30V DC |
tối đa. Tín hiệu đầu ra | 4.5V DC |
tối đa. Tải trọng trục | 100 N |
tối đa. Tải trọng trục, hướng trục | 50 N |
Thời gian trung bình để thất bại | 133A |
tối thiểu tải điện trở | 20000 Ohm |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ. C |
tối thiểu điện áp hoạt động | 10V DC |
tối thiểu Tín hiệu đầu ra | 0.5V DC |
Số đầu ra | 1 |
Đầu ra | 0.5 đến 4.5V |
Vị trí trung tâm tín hiệu đầu ra/Vị trí số không | 2.5V DC |
Độ phân giải | 0.1 độ. |
Chuỗi tín hiệu | Truy cập đồng hồ khôn ngoan |
Tỷ lệ cập nhật tín hiệu | 2000 Hz |
Công nghệ | Hội trường |
Mô-men xoắn cho ốc vít | 2.5 Nm |
Mô hình | tối đa. Tải trọng trục, hướng trục | Phạm vi đo góc | Vòng bi | Thời gian trung bình để thất bại | tối thiểu điện áp hoạt động | tối thiểu Tín hiệu đầu ra | Đầu ra | Vị trí trung tâm tín hiệu đầu ra/Vị trí số không | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A11A090 | - | 60 độ. | Vòng bi | - | 10V DC | 4 mA | - | - | €245.09 | RFQ
|
424A17A090 | 50 N | - | Vòng bi | - | 10V DC | - | - | 2.5V DC | €245.09 | RFQ
|
424A16A090 | 50 N | 90 độ. | Vòng bi | 225.7A | 4.5V DC | 0.5V DC | 1 | 2.5V DC | €226.95 | RFQ
|
424A17A090B | 50 N | 90 độ. | Vòng bi | 225.7A | 10V DC | 0.5V DC | 1 | 2.5V DC | €263.05 | RFQ
|
424A01A090B | 50N, 0N | - | Vòng bi trượt | - | 10V DC | - | - | 12 mA | €249.52 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.