ELOBAU Cảm biến góc 424A11A030B với đòn bẩy truyền động, CCW 30 độ, 4 đến 20mA
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | cảm biến |
Phạm vi đo góc | 30 độ. |
Vòng bi | Vòng bi |
Loại kết nối | AMP SuperSeal 1.5 |
Vật liệu vỏ | lợi nhuận trước thuế |
Đánh giá IP | IP67 |
tối đa. Tải trọng trục | 50N |
tối đa. tải điện trở | 250 Ohm |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 85 độ. C |
Tối đa Điện áp hoạt động | 30V DC |
tối đa. Tín hiệu đầu ra | 20 mA |
tối đa. Tải trọng trục | 100 N |
tối đa. Nhiệt độ lưu trữ. | 85 độ. C |
Dừng cơ khí | Không |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ. C |
tối thiểu điện áp hoạt động | 10V DC |
tối thiểu Tín hiệu đầu ra | 4 mA |
tối thiểu Nhiệt độ lưu trữ. | -40 độ. C |
Số đầu ra | 1 |
Cần điều hành | Có |
Đầu ra | 4 đến 20 mA |
Vị trí trung tâm tín hiệu đầu ra/Vị trí số không | 12 mA |
Công suất tiêu thụ | 18 mA |
Độ phân giải | 0.1 độ. |
Bảo vệ phân cực ngược | Có |
Điện trở ngắn mạch đến Gnd | Có |
Điện trở ngắn mạch để cung cấp | Có |
Tỷ lệ cập nhật tín hiệu | 2000 Hz |
Công nghệ | Xin chào |
Hệ số nhiệt độ | đánh máy. - 250 ppm/K to typ. +250 trang/phút/K |
Mô-men xoắn cho ốc vít | 2.5 Nm |
Lỗi tuyến tính điển hình | -0.2 độ. đến +0.2 độ. |
Waveform | Truy cập đồng hồ khôn ngoan |
Sản phẩm | Mô hình | Công nghệ | Phạm vi đo góc | tối đa. Tín hiệu đầu ra | Dừng cơ khí | tối thiểu Tín hiệu đầu ra | Đầu ra | Vị trí trung tâm tín hiệu đầu ra/Vị trí số không | Chuỗi tín hiệu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A06A030B | Hội trường | 30 độ. đến +120 Độ. | 4.5V DC | Tùy chọn | 0.5V DC | 1 | 2.5V DC | Bộ đếm đồng hồ khôn ngoan (Tùy chọn ClockWise) | €231.55 | RFQ
| |
424A10A030B | Hội trường | 30 độ. | 5V DC | - | 1V DC | 1 đến 5V | 3V DC | Truy cập đồng hồ khôn ngoan | €263.05 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.