ELOBAU Cảm biến góc 424A06A030B với đòn bẩy truyền động, CCW 30 độ, 5V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | cảm biến |
Kích hoạt đòn bẩy | Có thể lựa chọn |
Phạm vi đo góc | 30 độ. đến +120 Độ. |
Vòng bi | Vòng bi |
Loại kết nối | AMP SuperSeal 1.5 |
Dòng tiêu thụ | 10 mA |
Máy Nông Lâm Nghiệp Emc | Xung 5b, tối đa . điện áp 35V (tuyệt đối), trạng thái chức năng C cho Xung 1 và 4 |
Máy xây dựng và di chuyển trái đất Emc (Định mức) | Xung "kết xuất tải", tối đa . điện áp 35V (tuyệt đối) |
Vật liệu vỏ | lợi nhuận trước thuế |
Đánh giá IP | IP67 |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 85 độ. C |
Tối đa Điện áp hoạt động | 30V DC |
tối đa. Tín hiệu đầu ra | 4.5V DC |
tối đa. Xuyên tâm | 100 N |
tối đa. Tải trọng trục, hướng trục | 50 N |
tối đa. Nhiệt độ lưu trữ. | 85 độ. C |
Thời gian trung bình để thất bại | 133A |
Dừng cơ khí | Tùy chọn |
tối thiểu tải điện trở | 20000 Ohm |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ. C |
tối thiểu điện áp hoạt động | 10V DC |
tối thiểu Tín hiệu đầu ra | 0.5V DC |
tối thiểu Nhiệt độ lưu trữ. | -40 độ. C |
Đầu ra | 1 |
Vị trí trung tâm tín hiệu đầu ra/Vị trí số không | 2.5V DC |
Điện áp đầu ra | 0.5 đến 4.5V |
Bảo vệ đảo cực | Có |
Độ phân giải | 0.1 độ. |
Chuỗi tín hiệu | Bộ đếm đồng hồ khôn ngoan (Tùy chọn ClockWise) |
Tỷ lệ cập nhật tín hiệu | 2000 Hz |
Công nghệ | Hội trường |
Hệ số nhiệt độ | đánh máy. - 250 ppm/K to typ. +250 trang/phút/K |
Mô-men xoắn cho ốc vít | 2.5 Nm |
Sản phẩm | Mô hình | Công nghệ | Phạm vi đo góc | tối đa. Tín hiệu đầu ra | Dừng cơ khí | tối thiểu Tín hiệu đầu ra | Đầu ra | Vị trí trung tâm tín hiệu đầu ra/Vị trí số không | Chuỗi tín hiệu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A11A030B | Xin chào | 30 độ. | 20 mA | Không | 4 mA | 4 đến 20 mA | 12 mA | - | €263.05 | RFQ
| |
424A10A030B | Hội trường | 30 độ. | 5V DC | - | 1V DC | 1 đến 5V | 3V DC | Truy cập đồng hồ khôn ngoan | €263.05 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.