ELOBAU 207KS12N-3 Công tắc phao, 250V, Cáp 3m
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Công tắc phao |
Chiều dài cáp | 1 m |
Vật liệu cáp | PVC |
Cường độ nén | 3 bar |
Loại liên hệ | 1A hoặc 1B |
đường kính | 17mm |
Thực hiện | khớp nối cơ khí |
Loại buộc | Sợi chỉ |
Vật liệu vỏ | polypropylene |
Đánh giá IP | IP67 |
Tối đa Amps | 1A |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 105 độ. C |
tối đa. Nhiệt độ lưu trữ. | 105 độ. C |
Tối đa Chuyển đổi công suất | 50W |
Tối đa Vôn | 250V xoay chiều, 250V một chiều |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -25 độ. C |
tối thiểu Nhiệt độ lưu trữ. | -25 độ. C |
Tín hiệu đầu ra | Kỹ thuật số |
Công nghệ | Cây lau |
Kích thước chủ đề | G 1/2"-14 |
Loại sợi | NPT |
Mô hình | Mở cài đặt | Chiều dài cáp | Vật liệu cáp | Đánh giá IP | tối đa. chuyển đổi hiện tại | tối đa. chuyển đổi điện | tối đa. chuyển đổi điện áp | Tối đa Vôn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207KS12N | - | 1 m | PVC | IP67, IP68 | 1A | 50W | 250V AC / DC | - | €50.11 | RFQ
|
205KS122 | - | - | - | - | 1A | 50W | 250V DC | - | €66.28 | RFQ
|
204KS22E000 | - | - | - | - | 0.5A | 10W | 48V DC | - | €73.94 | RFQ
|
205KS120-5 | G1 / 2 | 1 m | PVC | IP67, IP68 | 1A | 50W | 250V AC / DC | - | €75.89 | RFQ
|
207KS12D-5 | - | 1 m | PVC | IP67, IP68 | 1A | 50W | 250V AC | - | €94.96 | RFQ
|
205KS120 | G1 / 2 | 1 m | PVC | IP67, IP68 | 1A | 50W | 250V AC / DC | - | €50.11 | RFQ
|
205KS12G | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | €50.11 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.