ELOBAU 171V62-10 Cảm biến an toàn, Kích hoạt bằng nam châm, KHÔNG/KHÔNG, Cáp 10m
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | cảm biến |
Đánh giá IP | IP67 |
Chuyển đổi hiện tại | 100 mA |
Chuyển nguồn | 3W |
Chuyển mạch điện áp | 24V DC |
Nhiệt độ. Phạm vi | -25 độ. đến +75 độ. C |
Mô hình | Không thể gắn phẳng | Tần số kích hoạt | Kiểu hành động | Kích thước kết nối | Kích thước đầu nối | Loại kết nối | Đăng ký thông tin | Chống sốc liên tục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171V62AY | Có | - | Mặt trận | - | M12 x 1 | 4 Pin | KHÔNG KHÔNG | - | €134.32 | RFQ
|
114270A0D | - | - | Mặt trận | - | M8 x 1 | 4 Pin | KHÔNG/NC | - | €133.31 | RFQ
|
171V62VY | Có | - | Mặt trận | - | M12 x 1 | 4 Pin | KHÔNG KHÔNG | - | €334.19 | RFQ
|
114270-5 | - | - | Mặt trận | - | - | - | KHÔNG/NC | - | €159.52 | RFQ
|
153V62-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €193.64 | RFQ
|
165270-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | €145.26 | RFQ
|
120272-5 | - | - | Mặt trận | - | - | - | KHÔNG/NC | - | €151.20 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.