Rubbermaid Fge23800bl00 | Cây lau nhà pha trộn ướt vừa xanh | 8tpk3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RUBBERMAID FGE23800BL00 Blend Lau ướt Medium Blue | AF4EJW 8TPK3

RUBBERMAID FGE23800BL00 Cây lau nhà ướt vừa xanh

Trong kho
Khoản mục: AF4EJW phần: FGE23800BL00Tham chiếu chéo: 8TPK3
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
€23.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBlend Lau
Vật liệu cơ bảnBông
MàuMàu xanh da trời
Hệ thống mã hóa màu
Kiểu kết nốiKẹp Syle
trọng lượng khô22 đến 28 oz.
Loại kết thúcVòng lặp
Kích thước băng đôphổ cập
Có thể giặt được
Chiều dài39 "thành 45"
Vật chấtBông / hỗn hợp tổng hợp
Phong cách lauChuỗi
chổ4
Chiều rộng5 1/2 đến 6 1/2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)44.45
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS9603908050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ bảnMàuKiểu kết nốitrọng lượng khôKích thước băng đôChiều dàiGiá cả
Đầu lau RUBBERMAID FGD21206GR00 Xanh lá cây vừa | AF3NUZ 8A637 FGD21206GR00Bôngmàu xanh láCổng bên8 đến 16 oz.1"31 "thành 37"€21.39
Đầu lau RUBBERMAID FGD21206RD00 Đỏ vừa | AF3NVA 8A639 FGD21206RD00BôngđỏCổng bên8 đến 16 oz.1"31 "thành 37"€21.39
RUBBERMAID FGD21306WH00 Blend Lau ướt Large White | AF3NVB 8A640 FGD21306WH00BôngtrắngCổng bên16 đến 22 oz.1"35 "thành 41"€26.29
RUBBERMAID FGD21306RD00 Blend Lau ướt Large Red | AF4EWQ 8UK78 FGD21306RD00BôngđỏCổng bên16 đến 22 oz.1"35 "thành 41"€26.29
RUBBERMAID FGD21306BL00 Blend Lau ướt Large Blue 4 Ply | AF4KLD 8ZCR9 FGD21306BL00Tơ nhân tạoMàu xanh da trờiCổng bên16 đến 22 oz.1"35 "thành 41"€26.29
RUBBERMAID FGD21206BL00 Blend Lau ướt Medium Blue 4 Ply | AF4LGU 9ACA9 FGD21206BL00Tơ nhân tạoMàu xanh da trờiCổng bên8 đến 16 oz.1"31 "thành 37"€21.39
RUBBERMAID FGD21306GR00 Blend Mop Lớn Màu xanh lá cây | AF4TQT 9JW92 FGD21306GR00Bôngmàu xanh láCổng bên16 đến 22 oz.1"35 "thành 41"€26.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RUBBERMAID FGE23800BL00 Cây lau nhà ướt vừa xanh
€23.39 /đơn vị