Mục | cảm biến |
Kiểu hành động | Mặt trận |
Khoảng cách tắt được đảm bảo | 16 mm |
Khoảng cách chuyển đổi được đảm bảo | 4 mm |
Kích thước đầu nối | M12 x 1 |
Loại kết nối | 4 Pin |
Đăng ký thông tin | KHÔNG/NC |
Mức độ ô nhiễm | 3 |
Màu nhà ở | Gói Bạc |
Thiết kế nhà ở | Trụ |
Vật liệu vỏ | Thép không gỉ |
của DINTEK | Tùy tiện |
Đánh giá IP | IP67 |
Hiển thị Led | Không |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 75 độ. C |
tối đa. Nhiệt độ lưu trữ. | 75 độ. C |
tối đa. chuyển đổi hiện tại | 0.1A |
tối đa. chuyển đổi điện | 3W |
tối đa. chuyển đổi điện áp | 28.8V DC |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -25 độ. C |
tối thiểu Nhiệt độ lưu trữ. | -25 độ. C |
tối thiểu chuyển đổi điện áp | 19.2V DC |
Khoảng cách chuyển đổi tối thiểu | 0.5 mm |
Kiểu lắp | Đai ốc buộc |
Chất liệu hạt | Thép không gỉ |
Bảo vệ lớp | cấp III |
loạt điện trở | 22 Ohm |
Sốc kháng | 30g/11ms |
Structure
| Hai kênh |
Chuyển đổi thường xuyên | 5 Hz |
Nguyên tắc chuyển mạch | có từ tính |
Công nghệ | Cây lau |
Kích thước chủ đề | M30 x 44 mm |
Mô-men xoắn cho các loại hạt | 50 Nm |
Chống rung | 10 Hz đến 55 Hz |