ELOBAU Cảm biến an toàn 153MSK00B1A, Kích thước M8, Pigtail 4 chân
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | cảm biến |
Kiểu hành động | Mặt trận |
Khoảng cách tắt được đảm bảo | 10 mm |
Khoảng cách chuyển đổi được đảm bảo | 4 mm |
Chiều dài cáp | 0.15 m |
Vật liệu cáp | PVC |
Không thể gắn phẳng | Có |
Kích thước đầu nối | M8 x 1 |
Loại kết nối | 4 Pin |
Đăng ký thông tin | KHÔNG KHÔNG |
Mức độ ô nhiễm | 3 |
tạm giam hiện tại | Không |
Màu nhà ở | Xám, bạc |
Thiết kế nhà ở | Rectangular |
Vật liệu vỏ | PBT, PC |
Đánh giá IP | IP67/IP6K9K |
Hiển thị Led | Không |
tối đa. Nhiệt độ cáp Phạm vi, cài đặt cố định | 80 độ. C |
tối đa. Nhiệt độ cáp Phạm vi, Di chuyển | 80 độ. C |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 80 độ. C |
tối đa. Nhiệt độ lưu trữ. | 80 độ. C |
tối đa. chuyển đổi hiện tại | 0.2A |
tối đa. chuyển đổi điện | 3W |
tối đa. chuyển đổi điện áp | 28.8V DC |
tối thiểu Nhiệt độ cáp Phạm vi, Di chuyển | -5 độ. C |
tối thiểu Phạm vi nhiệt độ cáp, cài đặt cố định | -30 độ. C |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -25 độ. C |
tối thiểu Nhiệt độ lưu trữ. | -25 độ. C |
tối thiểu chuyển đổi điện áp | 19.2V DC |
Khoảng cách chuyển đổi tối thiểu | 0.5 mm |
Kiểu lắp | Đinh ốc |
Số Strands | 4 |
Bảo vệ lớp | cấp III |
loạt điện trở | 10 Ohm |
Sốc kháng | 30g/11ms |
Kích thước máy | 26 mm x 36 mm x 13 mm |
Chuyển đổi thường xuyên | 5 Hz |
Nguyên tắc chuyển mạch | có từ tính |
Công nghệ | Cây lau |
Chống rung | 10 Hz đến 55 Hz |
Mặt cắt dây | 0.25 mm vuông |
Mô hình | Đánh giá IP | Khoảng cách tắt được đảm bảo | Khoảng cách chuyển đổi được đảm bảo | Hiển thị Led | tối thiểu Phạm vi nhiệt độ cáp, cài đặt cố định | Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | Số Strands | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153MSK00H1H | IP67 | - | - | đơn màu | - | -25 độ. C | 4 | 26 mm x 36 mm x 13 mm | €194.04 | RFQ
|
153MSK00H1A | IP67 | 10 mm | 4 mm | Không | -30 độ. C | -25 độ. C | 4 | 26 mm x 36 mm x 13 mm | €172.16 | RFQ
|
153MSK00K1A-5 | IP67 | 10 mm | 4 mm | Không | -30 độ. C | -25 độ. C | 4 | 26 mm x 36 mm x 13 mm | €172.26 | RFQ
|
153MSK00K1G-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | €158.76 | RFQ
|
153MSK00K1G-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | €172.26 | RFQ
|
153MSK00K1B-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | €194.25 | RFQ
|
153MSK00K1A | IP67 | 10 mm | 4 mm | Không | -30 độ. C | -25 độ. C | 4 | 26 mm x 36 mm x 13 mm | €145.26 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.