ELOBAU 153MSK00H1H Cảm biến an toàn, NO/NC, Kích thước Pigtail M12
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | cảm biến |
Chiều dài cáp | 0.15 m |
Vật liệu cáp | PVC |
Trường hợp vật liệu | Loại nhựa nhiệt dẻo |
Loại liên hệ | VÌ THẾ |
Kiểm soát | Mặt trận |
Mức độ ô nhiễm | 3 |
Loại buộc | Đinh ốc |
Màu nhà ở | Xám, Đen |
Thiết kế nhà ở | Rectangular |
Đánh giá IP | IP67 |
Hiển thị Led | đơn màu |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 80 độ. C |
tối đa. Nhiệt độ lưu trữ. | 80 độ. C |
tối đa. chuyển đổi hiện tại | 0.2A |
tối đa. Chuyển đổi dòng điện với đèn Led | 0.01A |
tối đa. chuyển đổi điện áp | 28.8V DC |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -25 độ. C |
tối thiểu Nhiệt độ lưu trữ. | -25 độ. C |
tối thiểu Khoảng cách chuyển mạch | 0.5 mm |
tối thiểu chuyển đổi điện áp | 19.2V DC |
Số Strands | 4 |
loạt điện trở | 10 Ohm |
Sốc kháng | 30g/11ms |
Kích thước máy | 26 mm x 36 mm x 13 mm |
Công suất chuyển mạch tối đa | 3W |
Chuyển đổi thường xuyên | 5 Hz |
Nguyên tắc chuyển mạch | có từ tính |
Công nghệ | Cây lau |
Mô hình | Đánh giá IP | Khoảng cách tắt được đảm bảo | Khoảng cách chuyển đổi được đảm bảo | Hiển thị Led | tối thiểu Phạm vi nhiệt độ cáp, cài đặt cố định | Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | Số Strands | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153MSK00H1A | IP67 | 10 mm | 4 mm | Không | -30 độ. C | -25 độ. C | 4 | 26 mm x 36 mm x 13 mm | €172.16 | RFQ
|
153MSK00K1A-5 | IP67 | 10 mm | 4 mm | Không | -30 độ. C | -25 độ. C | 4 | 26 mm x 36 mm x 13 mm | €172.26 | RFQ
|
153MSK00K1G-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | €158.76 | RFQ
|
153MSK00K1G-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | €172.26 | RFQ
|
153MSK00K1B-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | €194.25 | RFQ
|
153MSK00K1A | IP67 | 10 mm | 4 mm | Không | -30 độ. C | -25 độ. C | 4 | 26 mm x 36 mm x 13 mm | €145.26 | RFQ
|
153MSK00K1D | IP67 | 10 mm | 4 mm | đơn màu | -30 độ. C | -25 độ. C | 6 | 26 mm x 36 mm x 13 mm | €177.51 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.