ELOBAU Cảm biến an toàn 153ESK00J21, M12-8-Pole Unique Edm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | cảm biến |
Bề mặt hoạt động | 1 |
Tần số kích hoạt | 180 1 / giờ |
Kiểu hành động | Tùy tiện |
Áp suất không khí | 860 đến 1060 hPa |
Khoảng cách tắt được đảm bảo | 18 mm |
Khoảng cách chuyển đổi được đảm bảo | 8 mm |
Màu cáp | Xám |
Chiều dài cáp | 0.15 m |
Vật liệu cáp | PVC |
Loại cáp | LiYY |
Không thể gắn phẳng | Có |
Biến thể mã hóa | Độc đáo |
Kích thước đầu nối | M12 x 1 |
Loại kết nối | 8 Pin |
Đăng ký thông tin | OSD |
Chống sốc liên tục | 10 g/ 16 mili giây |
Phát hiện ngắn chéo | Có |
Dòng tiêu thụ | 2.75 mA |
Mức độ ô nhiễm | 2 |
Đồng bằng Tmax | 0.5 độ. C/phút. |
Edm/Bắt đầu đầu vào | Có |
Khu vực tự do | 50 mm |
Cầu chì hoạt động hiện tại | 1A |
Màu nhà ở | Xám, bạc |
Thiết kế nhà ở | Rectangular |
Vật liệu vỏ | PBT, PC |
trễ | 2mm |
Cầu chì điện tử bên trong | Có |
Đánh giá IP | IP67/IP6K9K |
Hiển thị Led | ba màu |
tối đa. Nhiệt độ cáp Phạm vi, cài đặt cố định | 80 độ. C |
tối đa. Nhiệt độ cáp Phạm vi, Di chuyển | 80 độ. C |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 70 độ. C |
tối đa. Nhiệt độ lưu trữ. | 70 độ. C |
tối đa. Chuyển đổi dòng điện ở đầu ra điều khiển | 0.05A |
tối thiểu Nhiệt độ cáp Phạm vi, Di chuyển | -5 độ. C |
tối thiểu Phạm vi nhiệt độ cáp, cài đặt cố định | -30 độ. C |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -25 độ. C |
tối thiểu Nhiệt độ lưu trữ. | -25 độ. C |
tối thiểu Chuyển đổi dòng điện ở đầu ra điều khiển | 0.4A |
Khoảng cách cài đặt tối thiểu (Giữa hai cảm biến) | 150 mm |
Khoảng cách chuyển đổi tối thiểu | 0.5 mm |
Kiểu lắp | Đinh ốc |
Không có tải trọng hiện tại | 30 mA |
Số đầu ra điều khiển điện tử | 1 |
Số đầu ra an toàn điện tử | 2 |
Số đầu vào an toàn | 2 |
Số Strands | 8 |
Quá áp | Loại II |
Bảo vệ đảo cực | Có |
Công suất tiêu thụ | 24W |
Điện áp chịu được xung định mức | 1000V |
Điện áp cách điện định mức | 50V |
Điện áp hoạt động định mức | 24V |
Khoảng cách chuyển mạch định mức | 12 mm |
Sự chậm trễ sẵn sàng | 1000 ms |
Độ ẩm tương đối | 5% đến 85% |
Độ chính xác lặp lại | 0.5 mm |
Sốc kháng | 30 g/ 11 mili giây |
Phát hiện đoản mạch | Có |
Kích thước máy | 26 mm x 36 mm x 13 mm |
Bộ nguồn Pelv/Selv ổn định | Yêu cầu |
Bắt đầu chức năng | Tự động |
Structure | Hai kênh |
Chuyển đổi thường xuyên | 3 Hz |
Nguyên tắc chuyển mạch | điện tử |
Công nghệ | RFID |
Mô-men xoắn cho ốc vít | 0.7 Nm |
Độ trễ bật | 75 ms |
Hạng mục sử dụng | 12-AC/-13-DC |
Chống rung | 10 Hz đến 55 Hz |
Giảm điện áp | 0.75V |
Mặt cắt dây | 0.25 mm vuông |
Mô hình | Chiều dài cáp | Biến thể mã hóa | Chống sốc liên tục | Màu nhà ở | Đánh giá IP | Độ chính xác lặp lại | Sốc kháng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153ESK00J11 | 0.15 m | Mã hóa | 10 g / 16 mili giây | Xám, Đen | IP67 | Dưới 0.5 mm | 30g/11ms | €425.67 | RFQ
|
153ESK00K11-5 | 1 m | Mã hóa | 10 g / 16 mili giây | Xám, Đen | IP67 | Dưới 0.5 mm | 30g/11ms | €363.09 | RFQ
|
165ESK00J11 | - | - | - | - | - | - | - | €425.67 | RFQ
|
153ESK00J31 | 0.15 m | được mã hóa riêng | 10 g/ 16 mili giây | Xám, Đen | IP67 | Dưới 0.5 mm | 30 g/ 11 mili giây | €550.83 | RFQ
|
153ESK00K11 | 1 m | Mã hóa | 10 g / 16 mili giây | Xám, Đen | IP67 | Dưới 0.5 mm | 30g/11ms | €330.52 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.