ELOBAU 153ESK00J11 Cảm biến an toàn, Kích thước M12, 8 chân, Mã hóa, Tự động
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | cảm biến |
Tần số kích hoạt | 180 1 / giờ |
Áp suất không khí | 860 đến 1060 hPa |
Màu cáp | Xám |
Chiều dài cáp | 0.15 m |
Vật liệu cáp | PVC |
Loại cáp | LiYY |
Trường hợp vật liệu | Loại nhựa nhiệt dẻo |
Biến thể mã hóa | Mã hóa |
Chống sốc liên tục | 10 g / 16 mili giây |
Mức độ ô nhiễm | 2 |
Khu vực tự do | 50 mm |
Cầu chì hoạt động hiện tại | 1A |
Cầu chì hoạt động hành động hiện tại | NHANH CHÓNG |
Màu nhà ở | Xám, Đen |
Thiết kế nhà ở | Rectangular |
trễ | 2mm |
Đánh giá IP | IP67 |
Hiển thị Led | ba màu |
tối đa. Số lượng cảm biến với kết nối sê-ri | 30 |
tối đa. Nhiệt độ lưu trữ. | 70 độ. C |
tối đa. Chuyển đổi dòng điện ở đầu ra điều khiển | 0.05A |
tối thiểu khoảng cách lắp đặt | 150 mm |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -25 độ. C |
tối thiểu Nhiệt độ lưu trữ. | -25 độ. C |
tối thiểu Chuyển đổi dòng điện ở đầu ra điều khiển | 0.4A |
tối thiểu Khoảng cách chuyển mạch | 0.5 mm |
Số Strands | 8 |
Công suất tiêu thụ | 24W |
Tiêu thụ điện năng trên mỗi đầu vào | 275 mA |
Điện áp chịu được xung định mức | 1000V |
Điện áp cách điện định mức | 50V |
Điện áp hoạt động định mức | 24V |
Khoảng cách chuyển mạch định mức | 12 mm |
Độ ẩm tương đối | 5% đến 85% |
Độ chính xác lặp lại | Dưới 0.5 mm |
Khoảng cách tắt an toàn | 18 mm |
Khoảng cách chuyển mạch an toàn | 8 mm |
Sốc kháng | 30g/11ms |
Kích thước máy | 26 mm x 36 mm x 13 mm |
Độ trễ chờ | 1000 ms |
Bắt đầu chức năng | Tự động |
Độ trễ bật công tắc | 75 ms |
Chuyển đổi thường xuyên | 3 Hz |
Nguyên tắc chuyển mạch | điện tử |
Công nghệ | RFID |
Hạng mục sử dụng | 12-AC/-13-DC |
Giảm điện áp | 0.75V |
Mô hình | Chiều dài cáp | Biến thể mã hóa | Chống sốc liên tục | Màu nhà ở | Đánh giá IP | Độ chính xác lặp lại | Sốc kháng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153ESK00K11-5 | 1 m | Mã hóa | 10 g / 16 mili giây | Xám, Đen | IP67 | Dưới 0.5 mm | 30g/11ms | €363.09 | RFQ
|
165ESK00J11 | - | - | - | - | - | - | - | €425.67 | RFQ
|
153ESK00J31 | 0.15 m | được mã hóa riêng | 10 g/ 16 mili giây | Xám, Đen | IP67 | Dưới 0.5 mm | 30 g/ 11 mili giây | €550.83 | RFQ
|
153ESK00J21 | 0.15 m | Độc đáo | 10 g/ 16 mili giây | Xám, bạc | IP67/IP6K9K | 0.5 mm | 30 g/ 11 mili giây | €688.61 | RFQ
|
153ESK00K11 | 1 m | Mã hóa | 10 g / 16 mili giây | Xám, Đen | IP67 | Dưới 0.5 mm | 30g/11ms | €330.52 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.