ELOBAU 133210 Công tắc tiệm cận, 1m, Cáp Pvc
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Công tắc điện |
Kiểu hành động | Mặt trận |
Chiều dài cáp | 1 m |
Vật liệu cáp | PVC |
Đăng ký thông tin | KHÔNG |
Thiết kế nhà ở | Trụ |
Vật liệu vỏ | đồng |
Đánh giá IP | IP67 |
Hiển thị Led | Không |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 75 độ. C |
tối đa. chuyển đổi hiện tại | 0.5A |
tối đa. chuyển đổi điện | 10W |
tối đa. chuyển đổi điện áp | 48V AC / DC |
Kiểu lắp | Đinh ốc |
Chất liệu hạt | đồng |
Nguyên tắc chuyển mạch | có từ tính |
Công nghệ | Cây lau |
Kích thước chủ đề | M5 x 26 mm |
Mô hình | tối đa. Nhiệt độ cáp Phạm vi, cài đặt cố định | Kiểu hành động | Chiều dài cáp | tối đa. Nhiệt độ cáp Phạm vi, Di chuyển | tối đa. Nhiệt độ lưu trữ. | tối đa. chuyển đổi hiện tại | tối đa. chuyển đổi điện | tối đa. chuyển đổi điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153210 | - | Tùy tiện | 1 m | - | 70 độ. C | - | - | - | €57.25 | RFQ
|
151SG010 | - | Tùy tiện | 0.3 m | - | 70 độ. C | - | - | - | €33.52 | RFQ
|
122210-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | €89.50 | RFQ
|
102247 | - | - | - | - | - | - | - | - | €109.75 | RFQ
|
151SG020 | 70 độ. C | Tùy tiện | 0.3 m | 70 độ. C | 70 độ. C | 0.3A | 3W | 48V AC / DC | €45.51 | RFQ
|
153230-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | €86.18 | RFQ
|
122230 | - | Tùy tiện | 1 m | - | - | 0.3A | 3W | 48V AC / DC | €91.83 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.