ELOBAU 151SG010 Công tắc tiệm cận, Cảm biến từ, Cáp Pvc 1m
Mục: CL7MNQ
phần: 151SG010
€33.52 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Công tắc điện |
Kiểu hành động | Tùy tiện |
Chiều dài cáp | 0.3 m |
Vật liệu cáp | PVC |
Thiết kế nhà ở | Hình khối |
Vật liệu vỏ | AP 6 |
Tối đa Amps | 0.5A |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 70 độ. C |
Max. Năng | 10W |
tối đa. Nhiệt độ lưu trữ. | 70 độ. C |
Tối đa Vôn | 48V AC / DC |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -25 độ. C |
tối thiểu Nhiệt độ lưu trữ. | -25 độ. C |
Kiểu lắp | Đinh ốc |
Kích thước máy | 28.5 mm x 19 mm x 6.4 mm |
Mô hình | tối đa. Nhiệt độ cáp Phạm vi, cài đặt cố định | Kiểu hành động | Chiều dài cáp | tối đa. Nhiệt độ cáp Phạm vi, Di chuyển | tối đa. Nhiệt độ lưu trữ. | tối đa. chuyển đổi hiện tại | tối đa. chuyển đổi điện | tối đa. chuyển đổi điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153210 | - | Tùy tiện | 1 m | - | 70 độ. C | - | - | - | €57.25 | RFQ
|
122210-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | €89.50 | RFQ
|
102247 | - | - | - | - | - | - | - | - | €109.75 | RFQ
|
151SG020 | 70 độ. C | Tùy tiện | 0.3 m | 70 độ. C | 70 độ. C | 0.3A | 3W | 48V AC / DC | €45.51 | RFQ
|
153230-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | €86.18 | RFQ
|
122230 | - | Tùy tiện | 1 m | - | - | 0.3A | 3W | 48V AC / DC | €91.83 | RFQ
|
102157-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | €81.77 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.