ELOBAU 122261 Cảm biến an toàn, Kích hoạt bằng từ tính, KHÔNG/KHÔNG/KHÔNG, Cáp 1m
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | cảm biến |
Kiểu hành động | Mặt trận |
Khoảng cách tắt được đảm bảo | 25 mm |
Khoảng cách chuyển đổi được đảm bảo | 15 mm |
Chiều dài cáp | 1 m |
Vật liệu cáp | PVC |
Màu nhà ở | Đen |
Thiết kế nhà ở | Trụ |
Vật liệu vỏ | lợi nhuận trước thuế |
Đánh giá IP | IP67 |
Hiển thị Led | Không |
Chiều dài | 46mm |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 75 độ. C |
tối đa. chuyển đổi hiện tại | 0.1A |
tối đa. chuyển đổi điện áp | 28.8V DC |
tối thiểu Khoảng cách chuyển mạch | 0.5 mm |
tối thiểu chuyển đổi điện áp | 19.2V DC |
Kiểu lắp | Đai ốc buộc |
loạt điện trở | 22 Ohm |
Chuyển đổi thường xuyên | 5 Hz |
Nguyên tắc chuyển mạch | có từ tính |
Công nghệ | Cây lau |
Kích thước chủ đề | M12 |
Mô hình | Không thể gắn phẳng | Tần số kích hoạt | Kiểu hành động | Kích thước kết nối | Kích thước đầu nối | Loại kết nối | Đăng ký thông tin | Chống sốc liên tục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171V62AY | Có | - | Mặt trận | - | M12 x 1 | 4 Pin | KHÔNG KHÔNG | - | €134.32 | RFQ
|
114270A0D | - | - | Mặt trận | - | M8 x 1 | 4 Pin | KHÔNG/NC | - | €133.31 | RFQ
|
171V62VY | Có | - | Mặt trận | - | M12 x 1 | 4 Pin | KHÔNG KHÔNG | - | €334.19 | RFQ
|
114270-5 | - | - | Mặt trận | - | - | - | KHÔNG/NC | - | €159.52 | RFQ
|
153V62-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €193.64 | RFQ
|
165270-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | €145.26 | RFQ
|
120272-5 | - | - | Mặt trận | - | - | - | KHÔNG/NC | - | €151.20 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.