ELOBAU Cảm biến an toàn 117611E1-10, tích hợp rơ le
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | cảm biến |
Tần số kích hoạt | 18000 1 / giờ |
Kiểu hành động | Mặt trận |
Áp suất không khí | 860 đến 1060 hPa |
Khoảng cách tắt được đảm bảo | 21 mm |
Khoảng cách chuyển đổi được đảm bảo | 3 mm |
Màu cáp | Màu xám bạc |
Chiều dài cáp | 1 m |
Vật liệu cáp | TPE |
Không thể gắn phẳng | Có |
Chống sốc liên tục | 10 g/ 16 mili giây |
Dòng tiêu thụ | 60 mA |
Mức độ ô nhiễm | 2 |
Đồng bằng Tmax | 0.5 độ. C/phút. |
Edm/Bắt đầu đầu vào | Không |
Khu vực tự do | 25 mm |
Đầu ra điều khiển cầu chì | 3A Nhanh |
Cầu chì hoạt động hiện tại | 0.5A |
Cầu chì hoạt động hành động hiện tại | NHANH CHÓNG |
Đầu ra an toàn cầu chì | 3A Nhanh |
Màu nhà ở | Đen |
Thiết kế nhà ở | Rectangular |
Vật liệu vỏ | lợi nhuận trước thuế |
Đánh giá IP | IP67 |
Hiển thị Led | đơn màu |
tối đa. Nhiệt độ cáp Phạm vi, cài đặt cố định | 55 độ. C |
tối đa. Nhiệt độ cáp Phạm vi, Di chuyển | 55 độ. C |
tối đa. STT Chu kỳ hoạt động ở dòng chuyển mạch 0.5A (tải Ohmic) | 1000000 |
tối đa. STT Chu kỳ hoạt động ở dòng chuyển mạch 2.5A (tải Ohmic) | 230000 |
Tối đa Tốc độ vận hành | 0.1 m / phút. |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 55 độ. C |
Tối đa Điện áp hoạt động | 26.4V DC |
tối đa. Nhiệt độ lưu trữ. | 55 độ. C |
tối đa. Chuyển đổi dòng điện ở đầu ra điều khiển | 3A |
tối đa. Chuyển đổi nguồn ở đầu ra điều khiển | 750VA / 90W |
tối đa. Chuyển đổi nguồn ở đầu ra an toàn | 750VA / 90W |
tối đa. Chuyển đổi điện áp ở đầu ra điều khiển | 250V xoay chiều/ 30V một chiều |
tối đa. Chuyển đổi điện áp ở đầu ra an toàn | 250V xoay chiều/ 30V một chiều |
tối thiểu Nhiệt độ cáp Phạm vi, Di chuyển | -25 độ. C |
tối thiểu Phạm vi nhiệt độ cáp, cài đặt cố định | -25 độ. C |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -25 độ. C |
tối thiểu điện áp hoạt động | 21.6V AC / DC |
tối thiểu Nhiệt độ lưu trữ. | -25 độ. C |
tối thiểu Chuyển đổi dòng điện ở đầu ra điều khiển | 0.01A |
tối thiểu Chuyển đổi dòng điện ở đầu ra an toàn | 0.1A |
tối thiểu Chuyển đổi nguồn ở đầu ra điều khiển | 0.12VA |
tối thiểu Chuyển đổi nguồn ở đầu ra an toàn | 0.5W |
tối thiểu Chuyển đổi điện áp ở đầu ra điều khiển | 12V AC / DC |
tối thiểu Chuyển đổi điện áp ở đầu ra an toàn | 5V DC |
Khoảng cách cài đặt tối thiểu | 50 mm |
Khoảng cách chuyển đổi tối thiểu | 0.5 mm |
Kiểu lắp | Đinh ốc |
Số đầu ra điều khiển rơle | 1 |
Số lượng đầu ra an toàn của rơle | 1 |
Số Strands | 5 |
Quá áp | Loại III |
Thiết bị truyền động có thể | 30427102 |
Công suất tiêu thụ | 1.5VA |
Bảo vệ lớp | cấp III |
Sự chậm trễ sẵn sàng | 350 ms |
Độ ẩm tương đối | 5% đến 85% |
Sốc kháng | 30 g/ 11 mili giây |
Kích thước máy | 120 mm x 40 mm x 40 mm |
Nguyên tắc chuyển mạch | có từ tính |
Công nghệ | Cây lau |
Hạng mục sử dụng | 15-AC/-13-DC |
Chống rung | 10 Hz đến 55 Hz |
Mặt cắt dây | 0.75 Sq. mm |
Mô hình | Không thể gắn phẳng | Tần số kích hoạt | Kiểu hành động | Kích thước kết nối | Kích thước đầu nối | Loại kết nối | Đăng ký thông tin | Chống sốc liên tục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171V62AY | Có | - | Mặt trận | - | M12 x 1 | 4 Pin | KHÔNG KHÔNG | - | €134.32 | RFQ
|
114270A0D | - | - | Mặt trận | - | M8 x 1 | 4 Pin | KHÔNG/NC | - | €133.31 | RFQ
|
171V62VY | Có | - | Mặt trận | - | M12 x 1 | 4 Pin | KHÔNG KHÔNG | - | €334.19 | RFQ
|
114270-5 | - | - | Mặt trận | - | - | - | KHÔNG/NC | - | €159.52 | RFQ
|
153V62-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €193.64 | RFQ
|
165270-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | €145.26 | RFQ
|
120272-5 | - | - | Mặt trận | - | - | - | KHÔNG/NC | - | €151.20 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.