Arc Abrasives 1rwh3 | Đĩa dự phòng bằng vải 3 inch Dia. Trục Psa 1/4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ARC ABRASIVES 1RWH3 Đĩa vải sao lưu Đĩa đệm 3 inch Đường kính Psa 1/4 Trục | AB3FJJ

ARC ABRASIVES Tấm đệm dự phòng đĩa vải 1RWH3 Đường kính 3 inch Trục Psa 1/4

Trong kho
Khoản mục: AB3FJJ phần: 1RWH3
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
€16.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa vải sao lưu
Kích thước lắp lưng1 / 4 "
Kiểu lắp lưngTrục thẳng
Vật liệu cơ thểCao su
Tỉ trọngTrung bình
đường kính3"
Loại gắn mặtKeo / PSA
Tối đa Tốc độ12,000 rpm
Thiết kế lỗ chân khôngKhông có lỗ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS8205595510
Quốc giaTJ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhTối đa Tốc độGiá cả
ARC ABRASIVES 1RWG9 Đĩa vải sao lưu Đĩa đệm 1 inch Đường kính Psa 1/8 Trục | AB3FJF 1RWG91"22,000 rpm€6.59
ARC ABRASIVES 1RWH1 Đĩa vải sao lưu Đĩa đệm 1 inch Đường kính Psa 1/4 Trục | AB3FJG 1RWH11"22,000 rpm€6.79
ARC ABRASIVES 1RWH2 Đĩa vải sao lưu Đĩa đệm 2 inch Đường kính Psa 1/4 Trục | AB3FJH 1RWH22"22,000 rpm€9.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARC ABRASIVES Tấm đệm dự phòng đĩa vải 1RWH3 Đường kính 3 inch Trục Psa 1/4
€16.54 /đơn vị