Elesa Cfsw.110-6-1no+3nc-fa-2 | 36z777 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc an toàn bản lề ELESA CFSW.110-6-1NO + 3NC-FA-2 1no / 3nc 2m Cổng trên cùng | AC7BPT 36Z777

ELESA CFSW.110-6-1NO + 3NC-FA-2 Công tắc an toàn có bản lề 1no / 3nc 2m Cổng trên cùng

Trong kho
Khoản mục: AC7BPT Model: CFSW.110-6-1NO+3NC-F-A-2Tham chiếu chéo: 36Z777
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
€593.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc khóa liên động an toàn có bản lề
Xếp hạng liên hệ AC2 @ 24V
Chiều dài cáp2m
Loại cápXếp hạng IP 67, Xếp hạng NEMA 6
Đăng ký thông tin1NO / 3NC
Loại liên hệ1NO / 3NC
Đánh giá liên hệ DC2A @ 24V
Độ sâu0.98 "
Chiều cao4.33 "
Đánh giá IP67
Vật chấtTechnopolyme
NEMA Đánh giá6
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-68 độ đến 176 độ F
Vị trí cảngĐầu ra hàng đầu
Chấm dứt hợp đồngĐầu nối pin 8
Chiều rộng2.36 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8536507000
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cápGiá cả
Công tắc an toàn bản lề ELESA CFSW.110-6-1NO + 3NC-FC-2 1no / 3nc 2m Đáy | AC7BPU 36Z778 CFSW.110-6-1NO+3NC-F-C-22m€593.07
Công tắc an toàn bản lề ELESA CFSW.110-6-1NO + 3NC-FB-2 1no / 3nc 2m Quay lại | AC7BPV 36Z779 CFSW.110-6-1NO+3NC-F-B-22m€593.07
Công tắc an toàn bản lề ELESA CFSW.110-6-1NO + 3NC-FA-5 1no / 3nc 5m Cổng trên cùng | AC7BPW 36Z780 CFSW.110-6-1NO+3NC-F-A-55m€639.32
ELESA CFSW.110-6-1NO + 3NC-FC-5 Công tắc an toàn bản lề 1no / 3nc 5m Đáy | AC7BPX 36Z781 CFSW.110-6-1NO+3NC-F-C-55m€639.32
Công tắc an toàn bản lề ELESA CFSW.110-6-1NO + 3NC-FB-5 1no / 3nc 5m Quay lại | AC7BPY 36Z782 CFSW.110-6-1NO+3NC-F-B-55m€639.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ELESA CFSW.110-6-1NO + 3NC-FA-2 Công tắc an toàn có bản lề 1no / 3nc 2m Cổng trên cùng
€593.07 /đơn vị