Elesa Cfsw.110-6-1no+3nc-ca | Công tắc an toàn bản lề 1no/3nc Cổng trên | 36z775 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ELESA CFSW.110-6-1NO + 3NC-CA Công tắc an toàn có bản lề 1no / 3nc Cổng trên cùng | AC7BPQ 36Z775

ELESA Công tắc an toàn bản lề CFSW.110-6-1NO + 3NC-CA Cổng trên cùng 1no / 3nc

Trong kho
Khoản mục: AC7BPQ phần: CFSW.110-6-1NO + 3NC-CATham chiếu chéo: 36Z775
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
€593.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc khóa liên động an toàn có bản lề
Xếp hạng liên hệ AC2 @ 24V
Chiều dài cápKhông áp dụng
Loại cápXếp hạng IP 67, Xếp hạng NEMA 6
Đăng ký thông tin1NO / 3NC
Loại liên hệ1NO / 3NC
Đánh giá liên hệ DC2A @ 24V
Độ sâu0.98 "
Chiều cao4.33 "
Đánh giá IP67
Vật chấtTechnopolyme
NEMA Đánh giá6
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-68 độ đến 176 độ F
Vị trí cảngĐầu ra hàng đầu
Chấm dứt hợp đồngĐầu nối pin 8
Chiều rộng2.36 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8536507000
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐăng ký thông tinGiá cả
ELESA CFSW.110-6-2NO + 2NC-CA Công tắc an toàn bản lề 2no / 2nc Cổng trên cùng | AC7BPG 36Z767 CFSW.110-6-2NO + 2NC-CA2NO / 2NC€614.83
Công tắc an toàn bản lề ELESA CFSW.110-6-2NO + 2NC-CC Cổng dưới cùng 2no / 2nc | AC7BPH 36Z768 CFSW.110-6-2NO + 2NC-CC2NO / 2NC€614.83
Công tắc an toàn bản lề ELESA CFSW.110-6-1NO + 3NC-CC Cổng dưới cùng 1no / 3nc | AC7BPR 36Z776 CFSW.110-6-1NO + 3NC-CC1NO / 3NC€593.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ELESA Công tắc an toàn bản lề CFSW.110-6-1NO + 3NC-CA Cổng trên cùng 1no / 3nc
€593.07 /đơn vị