Elesa B.259/20-sst-m6-sạch | Núm vặn có khía 53/64 Inch | 20kc27 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ELESA B.259/20-SST-M6-CLEAN Núm Cầm Có khía 53/64 Inch | AG9HJX 20KC27

ELESA B.259/20-SST-M6-CLEAN Núm vặn có khía 53/64 Inch

Trong kho
Khoản mục: AG9HJX Model: B.259/20-SST-M6-CLEANTham chiếu chéo: 20KC27

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€30.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNúm tay cầm có khía
Màutrắng
Kết thúcSơn
Nắm chặt Dia.53 / 64 "
Chiều cao tay cầm15 / 32 "
Độ dày tay cầm33 / 64 "
phần cứngKhông bao gồm
Tải xếp hạng (Y / N)N
Vật chấtPhích nước
Kiểu lắpLỗ ren
Chiều rộng tổng thể53 / 64 "
Chiếu63 / 64 "
Kích thước vít6
Chiều dài sợi chỉ15 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Quốc giaIT

Chi tiết sản phẩm:

  • Mức độ bù đắp: 0 độ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNắm chặt Dia.Chiều rộng tổng thểChiếuKích thước vítChiều dài sợi chỉGiá cả
ELESA B.259/25-SST-M8 Núm tay cầm có khía khía CLEAN 1-1/32 Inch | AG9HJY 20KC28 B.259 / 25-SST-M8 CLEAN1.031 "1.031 "1-7 / 64 "833 / 64 "€34.11
ELESA B.259/30-SST-M10 Núm tay cầm có khía khía CLEAN 1-7/32 Inch | AG9HJZ 20KC29 B.259 / 30-SST-M10 CLEAN1-7 / 32 "1 7 / 32 "1-7 / 32 "1043 / 64 "€35.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ELESA B.259/20-SST-M6-CLEAN Núm vặn có khía 53/64 Inch
€30.57 /đơn vị