vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối ELDON JAMES Y0-3WP Y 3/16 Inch Polypropylene - Gói 10 | AB4PHK 1ZKV8

ELDON JAMES Đầu nối Y0-3WP Y 3/16 inch Polypropylen - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AB4PHK phần: Y0-3WPTham chiếu chéo: 1ZKV8

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€31.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối Y
Kích thước Barb3 / 16 "
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểpolypropylene
Màutrắng
Tuân thủTuân theo chuẩn RoHS
Kiểu kết nốiThép gai
Max. Sức ép150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi9 độ đến 150 độ F

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BarbVật liệu cơ bảnVật liệu cơ thểMàuMax. Sức épNhiệt độ. Phạm viGiá cả
ELDON JAMES YO-2.5SS Đầu nối Y 5/32 inch Thép không gỉ 316l có gai | AA9FDT 1CVT3 YO-2.5SS5 / 32 "Kim loại316L thép không gỉGói Bạc150 psi-50 độ đến 800 độ F€37.85
Đầu nối ELDON JAMES YO-3SS Y 3/16 inch Thép không gỉ 316l có gai | AA9FDU 1CVT4 YO-3SS3 / 16 "Kim loại316L thép không gỉGói Bạc150 psi-50 độ đến 800 độ F€56.16
Đầu nối ELDON JAMES YO-5SS Y Thép không gỉ 5l có gai 16/316 inch | AA9FDV 1CVT5 YO-5SS5 / 16 "Kim loại316L thép không gỉGói Bạc150 psi-50 độ đến 800 độ F€120.16
Đầu nối ELDON JAMES YO-6SS Y Thép không gỉ 3l có gai 8/316 inch | AA9FDW 1CVT6 YO-6SS3 / 8 "Kim loại316L thép không gỉGói Bạc150 psi-50 độ đến 800 độ F€118.51
Đầu nối ELDON JAMES YO-8SS Y Thép không gỉ 1l có gai 2/316 inch | AA9FDX1CVT7 YO-8SS1 / 2 "Kim loại316L thép không gỉGói Bạc150 psi-50 độ đến 800 độ F€126.17
ELDON JAMES Y0-10BN Đầu nối Y Nylon gai 5/8 inch - Gói 10 | AB4NWA 1ZJF4 Y0-10BN5 / 8 "nhựaNylonĐen150 psi @ 70 độ F-50 độ đến 275 độ F€45.68
ELDON JAMES Y0-2BN Đầu nối Y Nylon gai 1/8 inch - Gói 10 | AB4NWB 1ZJF5 Y0-2BN1 / 8 "nhựaNylonĐen150 psi @ 70 độ F-50 độ đến 275 độ F€21.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ELDON JAMES Đầu nối Y0-3WP Y 3/16 inch Polypropylen - Gói 10
€31.71 /đơn vị