Eldon James X0-1hdpe | Đầu nối chéo Hdpe thép gai 1/16 inch - Gói 10 | 1zke5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ELDON JAMES X0-1HDPE Đầu nối chéo Hdpe gai 1/16 inch - Gói 10 | AB4PDA 1ZKE5

ELDON JAMES Đầu nối chéo X0-1HDPE Hdpe gai 1/16 inch - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AB4PDA phần: X0-1HDPETham chiếu chéo: 1ZKE5
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
€24.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết nối chéo
Kích thước Barb1 / 16 "
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểHDPE
MàuTự nhiên
Tuân thủTuân theo chuẩn RoHS
Kiểu kết nốiThép gai
Max. Sức ép260 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-80 độ đến 226 độ F
UPC465045117920

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BarbVật liệu cơ thểMàuMax. Sức épNhiệt độ. Phạm viGiá cả
ELDON JAMES X0-1BN Đầu nối chéo Nylon gai 1/16 inch - Gói 10 | AB4NVX1ZJF1 X0-1BN1 / 16 "NylonĐen150 psi @ 70 độ F-50 độ đến 275 độ F€23.95
ELDON JAMES X0-2BN Đầu nối chéo Nylon gai 1/8 inch - Gói 10 | AB4NVY 1ZJF2 X0-2BN1 / 8 "NylonĐen150 psi @ 70 độ F-50 độ đến 275 độ F€24.43
ELDON JAMES X0-4BN Đầu nối chéo Nylon gai 1/4 inch - Gói 10 | AB4NVZ 1ZJF3 X0-4BN1 / 4 "NylonĐen150 psi @ 70 độ F-50 độ đến 275 độ F€28.51
ELDON JAMES X0-1NK Đầu nối chéo 1/16 inch Pvc gai - Gói 5 | AB4NYW 1ZJP6 X0-1NK1 / 16 "PVCTự nhiên260 psi @ 70 độ F-80 độ đến 226 độ F€23.26
ELDON JAMES X0-2NK Đầu nối chéo Pvc gai 1/8 inch - Gói 5 | AB4NYX 1ZJP7 X0-2NK1 / 8 "PVCTự nhiên260 psi @ 70 độ F-80 độ đến 226 độ F€29.81
ELDON JAMES X0-4NK Đầu nối chéo 1/4 inch Pvc gai - Gói 5 | AB4NYY 1ZJP8 X0-4NK1 / 4 "PVCTự nhiên260 psi @ 70 độ F-80 độ đến 226 độ F€32.22
ELDON JAMES X0-2HDPE Đầu nối chéo Hdpe gai 1/8 inch - Gói 10 | AB4PDB 1ZKE6 X0-2HDPE1 / 8 "HDPETự nhiên260 psi-80 độ đến 226 độ F€28.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ELDON JAMES Đầu nối chéo X0-1HDPE Hdpe gai 1/16 inch - Gói 10
€24.62 /đơn vị