Eldon James T8-8nk | Sợi Tee Đến Barb Pvdc 1/2 Inch - Pk5 | 1zjp4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ELDON JAMES T8-8NK Tee Chủ đề cho Barb Pvdc 1/2 Inch - Gói 5 | AB4NYU 1ZJP4

ELDON JAMES T8-8NK Tee Thread To Barb Pvdc 1/2 Inch - Gói 5

Trong kho
Khoản mục: AB4NYU phần: T8-8NKTham chiếu chéo: 1ZJP4
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
€48.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTee nam
Kích thước Barb1 / 2 "
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểPolyvinylidene clorua
MàuTự nhiên
Kiểu kết nốiCó gai x Có gai x MNPT
Max. Sức ép260 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-80 độ đến 226 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BarbVật liệu cơ thểMàuMax. Sức épKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
ELDON JAMES T4-4NK Tee Thread To Barb Pvdc 1/4 Inch - Gói 5 | AB4NYN 1ZJN8 T4-4NK1 / 4 "Polyvinylidene cloruaTự nhiên260 psi1 / 4 "-80 độ đến 226 độ F€31.83
ELDON JAMES T4-6NK Tee Thread To Barb Pvdc 1/4 Inch - Gói 5 | AB4NYP 1ZJN9 T4-6NK3 / 8 "Polyvinylidene cloruaTự nhiên260 psi1 / 4 "-80 độ đến 226 độ F€34.73
ELDON JAMES T6-4NK Tee Thread To Barb Pvdc 3/8 Inch - Gói 5 | AB4NYQ 1ZJP1 T6-4NK1 / 4 "Polyvinylidene cloruaTự nhiên260 psi3 / 8 "-80 độ đến 226 độ F€38.06
ELDON JAMES T6-6NK Tee Thread To Barb Pvdc 3/8 Inch - Gói 5 | AB4NYR 1ZJP2 T6-6NK3 / 8 "Polyvinylidene cloruaTự nhiên260 psi3 / 8 "-80 độ đến 226 độ F€38.13
ELDON JAMES T8-4NK Tee Thread To Barb Pvdc 1/2 Inch - Gói 5 | AB4NYT 1ZJP3 T8-4NK1 / 4 "Polyvinylidene cloruaTự nhiên260 psi1 / 2 "-80 độ đến 226 độ F€43.00
ELDON JAMES T12-12HDPE Tee Thread To Barb Polypropylene 3/4 Inch Npt - Gói 10 | AB4PCN 1ZKD3 T12-12HDPE3 / 4 "polyethyleneTự nhiên260 psi3 / 4 "-80 độ đến 226 độ F€26.07
ELDON JAMES T16-16HDPE Tee Thread To Barb Polypropylene 1 Inch Npt - Gói 10 | AB4PCP 1ZKD4 T16-16HDPE1"polyethyleneTự nhiên260 psi1"-80 độ đến 226 độ F€28.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ELDON JAMES T8-8NK Tee Thread To Barb Pvdc 1/2 Inch - Gói 5
€48.56 /đơn vị