Eldon James Rt2-5ss | Giảm Tee 1/8 X 5/16 Inch Thép không gỉ 316l | 1cvr7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ELDON JAMES RT2-5SS Giảm Tee 1/8 x 5/16 Inch Thép không gỉ 316l | AA9FDM 1CVR7

ELDON JAMES RT2-5SS Giảm Tee 1/8 x 5/16 Inch Thép không gỉ 316l

Trong kho
Khoản mục: AA9FDM phần: RT2-5SSTham chiếu chéo: 1CVR7
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
€70.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm Tee
Kích thước Barb1 / 8 "x 5 / 16"
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thể316L thép không gỉ
MàuGói Bạc
Tuân thủTuân theo chuẩn RoHS
Kiểu kết nốiThép gai
Max. Sức ép150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-50 độ đến 800 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS7307290090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BarbGiá cả
ELDON JAMES RT6-5SS Giảm Tee 3/8 x 5/16 Inch Thép không gỉ 316l | AA9FDN 1CVR8 RT6-5SS3 / 8 "x 5 / 16"€116.46
ELDON JAMES RT8-5SS Giảm Tee 1/2 x 5/16 Inch Thép không gỉ 316l | AA9FDP 1CVR9 RT8-5SS1 / 2 "x 5 / 16"€142.14
ELDON JAMES RT10-5SS Giảm Tee 5/8 x 5/16 Inch Thép không gỉ 316l | AA9FDQ 1CVT1 RT10-5SS5 / 8 "x 5 / 16"€156.57
ELDON JAMES RT10-6SS Giảm Tee 5/8 x 3/8 Inch Thép không gỉ 316l | AA9FDR 1CVT2 RT10-6SS5 / 8 "x 3 / 8"€152.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ELDON JAMES RT2-5SS Giảm Tee 1/8 x 5/16 Inch Thép không gỉ 316l
€70.78 /đơn vị