Eldon James L6-6nk | Ren Khuỷu Tay Vào Barb Pvdc 3/8 Inch - Pk5 | 1zjl1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ELDON JAMES L6-6NK Chủ đề khuỷu tay để Barb Pvdc 3/8 Inch - Gói 5 | AB4NXW 1ZJL1

ELDON JAMES L6-6NK Chỉ khuỷu tay để Barb Pvdc 3/8 Inch - Gói 5

Trong kho
Khoản mục: AB4NXW phần: L6-6NKTham chiếu chéo: 1ZJL1
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
€41.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay nam, 90 độ
Kích thước Barb3 / 8 "
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểPolyvinylidene clorua
MàuTự nhiên
Kiểu kết nốiCó gai x MNPT
Max. Sức ép260 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-80 độ đến 226 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BarbVật liệu cơ thểMàuMax. Sức épKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
ELDON JAMES L1032-1BN Khuỷu tay có ren nylon 10/32 Unf - Gói 10 | AB4NVJ 1ZJC1 L1032-1BN1 / 16 "NylonĐen150 psi10-32-50 độ đến 275 độ F€18.02
ELDON JAMES L16-16BN Khuỷu tay có ren nylon 1 inch Npt - Gói 10 | AB4NVK 1ZJC3 L16-16BN1"NylonĐen150 psi1"-50 độ đến 275 độ F€29.45
ELDON JAMES L4-5BN Khuỷu tay có ren nylon 1/4 inch Npt - Gói 10 | AB4NVL 1ZJC5 L4-5BN5 / 16 "NylonĐen150 psi1 / 4 "-50 độ đến 275 độ F€17.50
ELDON JAMES L6-5BN Khuỷu tay có ren nylon 3/8 inch Npt - Gói 10 | AB4NVM 1ZJC9 L6-5BN5 / 16 "NylonĐen150 psi3 / 8 "-50 độ đến 275 độ F€20.21
ELDON JAMES L8-4BN Khuỷu tay có ren nylon 1/2 inch Npt - Gói 10 | AB4NVN 1ZJD3 L8-4BN1 / 4 "NylonĐen150 psi1 / 2 "-50 độ đến 275 độ F€19.33
ELDON JAMES L12-12NK Chủ đề khuỷu tay tới Barb Pvdf 3/4 Inch - Gói 5 | AB4NXP 1ZJK4 L12-12NK3 / 4 "Polyvinylidene FloruaTự nhiên260 psi3 / 4 "-80 độ đến 226 độ F€67.36
ELDON JAMES L16-16NK Sợi khuỷu tay đến Barb Pvdc 1 inch - Gói 5 | AB4NXQ 1ZJK5 L16-16NK1"Polyvinylidene cloruaTự nhiên260 psi1"-80 độ đến 226 độ F€86.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ELDON JAMES L6-6NK Chỉ khuỷu tay để Barb Pvdc 3/8 Inch - Gói 5
€41.95 /đơn vị