vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ELDON JAMES L4-2WP Cút 90 Độ Nam 1/8 x 1/4 Inch Polypropylene - Gói 10 | AB4PFX 1ZKP5

ELDON JAMES L4-2WP Cút 90 Độ Nam 1/8 x 1/4 Inch Polypropylene - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AB4PFX phần: L4-2WPTham chiếu chéo: 1ZKP5
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
€20.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 90 độ Nam
Kích thước Barb1 / 8 "
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểpolypropylene
Màutrắng
Tuân thủTuân theo chuẩn RoHS
Kiểu kết nốiCó gai x MNPT
Max. Sức ép150 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi9 độ đến 150 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BarbMax. Sức épKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
ELDON JAMES L12-10WP Khuỷu tay 90 độ Nam 5/8 x 3/4in Polypropylene - Gói 10 | AB4PFP 1ZKN7 L12-10WP5 / 8 "125 psi @ 70 độ F3 / 4 "-9 độ đến 150 độ F€26.67
ELDON JAMES L2-2WP Cút 90 Độ Nam 1/8 x 1/8 Inch Polypropylene - Gói 10 | AB4PFT 1ZKP1 L2-2WP1 / 8 "150 psi1 / 8 "9 độ đến 150 độ F€20.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ELDON JAMES L4-2WP Cút 90 Độ Nam 1/8 x 1/4 Inch Polypropylene - Gói 10
€20.57 /đơn vị