Eldon James L0-8wp | Khuỷu tay 90 Độ 1/2 Inch Polypropylene - Gói 10 | 1zkn5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ELDON JAMES L0-8WP Cút 90 Độ 1/2 Inch Polypropylene - Gói 10 | AB4PFM 1ZKN5

ELDON JAMES L0-8WP Khuỷu tay 90 độ 1/2 inch Polypropylen - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AB4PFM phần: L0-8WPTham chiếu chéo: 1ZKN5
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
€20.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 90 độ
Kích thước Barb1 / 2 "
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểpolypropylene
Màutrắng
Tuân thủTuân theo chuẩn RoHS
Kiểu kết nốiThép gai
Max. Sức ép150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi9 độ đến 150 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BarbVật liệu cơ thểMàuMax. Sức épNhiệt độ. Phạm viGiá cả
ELDON JAMES L0-10NK Khuỷu tay 90 độ 5/8 inch Pvc gai - Gói 5 | AB4NXG 1ZJJ6 L0-10NK5 / 8 "PVCTự nhiên260 psi @ 70 độ F-80 độ đến 226 độ F€52.26
ELDON JAMES L0-12NK Khuỷu tay 90 độ 3/4 inch Pvc gai - Gói 5 | AB4NXH 1ZJJ7 L0-12NK3 / 4 "PVCTự nhiên260 psi @ 70 độ F-80 độ đến 226 độ F€65.18
ELDON JAMES L0-16NK Khuỷu tay 90 độ 1 inch Pvc gai - Gói 5 | AB4NXJ 1ZJJ8 L0-16NK1"PVCTự nhiên260 psi @ 70 độ F-80 độ đến 226 độ F€79.34
ELDON JAMES L0-8NK Khuỷu tay 90 độ 1/2 inch Pvc gai - Gói 5 | AB4NXN 1ZJK3 L0-8NK1 / 2 "PVCTự nhiên260 psi @ 70 độ F-80 độ đến 226 độ F€39.40
ELDON JAMES L0-10WP Cút 90 Độ 5/8 Inch Polypropylene - Gói 10 | AB4PFF 1ZKL7 L0-10WP5 / 8 "polypropylenetrắng150 psi9 độ đến 150 độ F€23.91
ELDON JAMES L0-12WP Cút 90 Độ 3/4 Inch Polypropylene - Gói 10 | AB4PFG 1ZKL8 L0-12WP3 / 4 "polypropylenetrắng150 psi9 độ đến 150 độ F€24.37
ELDON JAMES L0-16WP Khuỷu tay 90 độ 1 inch Polypropylene - Gói 10 | AB4PFH 1ZKL9 L0-16WP1"polypropylenetrắng150 psi9 độ đến 150 độ F€28.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ELDON JAMES L0-8WP Khuỷu tay 90 độ 1/2 inch Polypropylen - Gói 10
€20.65 /đơn vị