Eldon James Fxag-6-10 | Ống 3/8 inch dài 100 feet Polypropylen trong xanh | 1lln9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ELDON JAMES FXAG-6-10 Ống 3/8 inch Chiều dài 100 feet Polypropylen Màu xanh trong | AB2EAM 1LLN9

ELDON JAMES FXAG-6-10 Ống 3/8 inch Chiều dài 100 feet Polypropylen Màu xanh trong

Trong kho
Khoản mục: AB2EAM phần: FXAG-6-10Tham chiếu chéo: 1LLN9
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
€871.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
MàuRõ ràng màu xanh
Độ cứngBờ A: 86
Bên trong Dia.0.375 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtpolyethylene
Max. Sức ép48 PSI
Tối thiểu. Bán kính uốn cong2"
Bên ngoài Dia.0.625 "
KiểuKháng khuẩn
Chiều dày1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.15
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)55.88
Chiều rộng tàu (cm)55.88
Mã HS3917320020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épTối thiểu. Bán kính uốn congBên ngoài Dia.Giá cả
ELDON JAMES FXAG-6-8 Ống 3/8 inch Chiều dài 100 feet Polypropylen Màu xanh trong | AB2EAL 1LLN8 FXAG-6-853 PSI1-3 / 4 "0.5 "€668.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ELDON JAMES FXAG-6-10 Ống 3/8 inch Chiều dài 100 feet Polypropylen Màu xanh trong
€871.85 /đơn vị