Eldon James Cfx5-7n | 1pcr7 Ống Linh Hoạt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ELDON JAMES CFX5-7N Ống 5/16 Inch Idx7/16 Đường kính ngoài 100 Feet Tự nhiên | AB2WKD 1PCR7

ELDON JAMES Ống CFX5-7N 5/16 inch Idx7/16 Đường kính ngoài 100 feet tự nhiên

Trong kho
Khoản mục: AB2WKD phần: CFX5-7NTham chiếu chéo: 1PCR7
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
€289.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng linh hoạt
MàuTự nhiên
Độ cứngBờ A: 86
Bên trong Dia.5 / 16 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtpolyethylene
Max. Sức ép66 PSI
Tối thiểu. Bán kính uốn cong1.5 "
Bên ngoài Dia.7 / 16 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 170 F
Chiều dày1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.43
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)40.64
Chiều rộng tàu (cm)40.64
Mã HS3917320020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuBên trong Dia.Max. Sức épTối thiểu. Bán kính uốn congBên ngoài Dia.Giá cả
ELDON JAMES FX16-20N Ống 1 Idx1 1/4 Inch Đường kính ngoài 100 Feet Tự nhiên | AB2WKF 1PCU3 FX16-20NTự nhiên1"45 psi8"1.25 "€1,288.22
Ống ELDON JAMES CFX8-10X 1/2in. Idx5/8 Inch Đường Kính Ngoài 100 Chân Màu Đen | AB2WKM 1PCU9 CFX8-10XĐen1 / 2 "48 PSI2.5 "5 / 8 "€582.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ELDON JAMES Ống CFX5-7N 5/16 inch Idx7/16 Đường kính ngoài 100 feet tự nhiên
€289.16 /đơn vị