Eldon James C2-1hdpe | Giảm Khớp Nối 1/8 X 1/16 Inch Hdpe - Gói 10 | 1zjx6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ELDON JAMES C2-1HDPE Khớp Nối Giảm 1/8 x 1/16 Inch Hdpe - Pack Of 10 | AB4PAK 1ZJX6

ELDON JAMES Khớp Nối Giảm C2-1HDPE Hdpe 1/8 x 1/16 Inch - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AB4PAK phần: C2-1HDPETham chiếu chéo: 1ZJX6
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
€11.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm khớp nối
Kích thước Barb1 / 8 "x 1 / 16"
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểHDPE
MàuTự nhiên
Tuân thủTuân theo chuẩn RoHS
Kiểu kết nốiThép gai
Max. Sức ép260 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-80 độ đến 226 độ F

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BarbVật liệu cơ thểMàuMax. Sức épNhiệt độ. Phạm viGiá cả
ELDON JAMES C2-1BN Khớp Nối Giảm 1/8 x 1/16 Inch Nylon - Gói 10 | AB4NVD 1ZJA6 C2-1BN1 / 8 "x 1 / 16"NylonĐen150 psi @ 70 độ F-50 độ đến 275 độ F€12.27
ELDON JAMES C3-1.5BN Khớp Nối Giảm 3/16 x 3/32in Nylon - Gói 10 | AB4NVE 1ZJA7 C3-1.5BN3 / 16 "x 3 / 32"NylonĐen150 psi @ 70 độ F-50 độ đến 275 độ F€20.17
ELDON JAMES C2-1NK Giảm Khớp Nối 1/8 x 1/16 Inch Pvdf Pk5 | AB4NXB 1ZJJ1 C2-1NK1 / 8 "x 1 / 16"PVDFTự nhiên260 psi @ 70 độ F-80 độ đến 226 độ F€10.75
ELDON JAMES C3-1.5HDPE Khớp Nối Giảm 3/16 x 3/32 Inch Hdpe - Pack Of 10 | AB4PAL 1ZJX7 C3-1.5HDPE3 / 16 "x 3 / 32"HDPETự nhiên260 psi-80 độ đến 226 độ F€12.17
ELDON JAMES C2-1WP Giảm Khớp Nối Thép Gai 1/8 x 1/16 Inch - Gói 10 | AB4PET 1ZKJ8 C2-1WP1 / 8 "x 1 / 16"polypropylenetrắng150 psi9 độ đến 150 độ F€14.15
ELDON JAMES C3-1.5WP Giảm Khớp Nối 3/16 x 3/32in Gai - Gói 10 | AB4PEU 1ZKJ9 C3-1.5WP3 / 16 "x 3 / 32"polypropylenetrắng150 psi9 độ đến 150 độ F€21.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ELDON JAMES Khớp Nối Giảm C2-1HDPE Hdpe 1/8 x 1/16 Inch - Gói 10
€11.97 /đơn vị