Eldon James A8-6wp | Bộ Chuyển Đổi 3/8 X 1/2 Inch Polypropylene - Gói 10 | 1zkh4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi ELDON JAMES A8-6WP 3/8 x 1/2 Inch Polypropylene - Gói 10 | AB4PED 1ZKH4

ELDON JAMES A8-6WP Adapter 3/8 x 1/2 Inch Polypropylene - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AB4PED phần: A8-6WPTham chiếu chéo: 1ZKH4
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
€17.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi nam
Kích thước Barb3 / 8 "
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểpolypropylene
Màutrắng
Tuân thủTuân theo chuẩn RoHS
Kiểu kết nốiCó gai x MNPT
Max. Sức ép150 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi9 độ đến 150 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BarbVật liệu cơ thểMàuMax. Sức épKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
ELDON JAMES A12-12NK Bộ chuyển đổi Chủ đề sang Barb Pvdf 3/4 Inch - Gói 5 | AB4NWF 1ZJF9 A12-12NK3 / 4 "Polyvinylidene FloruaTự nhiên260 psi3 / 4 "-80 độ đến 226 độ F€62.97
ELDON JAMES A16-16NK Bộ chuyển đổi Chủ đề sang Barb Pvdf 1 Inch - Gói 5 | AB4NWG 1ZJG1 A16-16NK1"Polyvinylidene FloruaTự nhiên260 psi1"-80 độ đến 226 độ F€74.08
Bộ chuyển đổi ELDON JAMES A12-12WP 3/4 x 3/4 inch Polypropylene - Gói 10 | AB4PDK 1ZKF5 A12-12WP3 / 4 "polypropylenetrắng150 psi3 / 4 "9 độ đến 150 độ F€19.69
Bộ chuyển đổi ELDON JAMES A12-6WP 3/8 x 3/4 inch Polypropylene - Gói 10 | AB4PDL 1ZKF6 A12-6WP3 / 8 "polypropylenetrắng150 psi3 / 4 "9 độ đến 150 độ F€18.47
Bộ chuyển đổi ELDON JAMES A12-8WP 1/2 x 3/4 Inch Polypropylene - Gói 10 | AB4PDM1ZKF7 A12-8WP1 / 2 "polypropylenetrắng150 psi3 / 4 "9 độ đến 150 độ F€18.81
Bộ chuyển đổi ELDON JAMES A2-3WP 3/16 x 1/8 Inch Polypropylene - Gói 10 | AB4PDN 1ZKF8 A2-3WP3 / 16 "polypropylenetrắng150 psi1 / 8 "9 độ đến 150 độ F€13.20
Bộ chuyển đổi ELDON JAMES A2-6WP 3/8 x 1/8 inch Polypropylene - Gói 10 | AB4PDQ 1ZKG1 A2-6WP3 / 8 "polypropylenetrắng150 psi1 / 8 "9 độ đến 150 độ F€13.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ELDON JAMES A8-6WP Adapter 3/8 x 1/2 Inch Polypropylene - Gói 10
€17.72 /đơn vị