Eldon James A12-12hdpe | Bộ Chuyển Đổi Chủ Đề Sang Barb Polypropylene 3/4 Inch - Gói 10 | 1zjv1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi ELDON JAMES A12-12HDPE Chủ đề tới Barb Polypropylene 3/4 Inch - Gói 10 | AB4NZP 1ZJV1

ELDON JAMES Bộ chuyển đổi A12-12HDPE Chủ đề sang Barb Polypropylen 3/4 inch - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AB4NZP phần: A12-12HDPETham chiếu chéo: 1ZJV1
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
€22.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcbộ chuyển đổi
Kích thước Barb3 / 4 "
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểpolyethylene
MàuTự nhiên
Kiểu kết nốiCó gai x MNPT
Max. Sức ép260 psi
Kích thước đường ống3 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-80 độ đến 226 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BarbVật liệu cơ thểMàuMax. Sức épKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
Bộ chuyển đổi ELDON JAMES A16-16BN Nylon 1 inch Npt 150 Psi - Gói 10 | AB4NUV 1ZHY6 A16-16BN1"NylonĐen150 psi1"-50 độ đến 275 độ F€34.45
Bộ chuyển đổi ELDON JAMES A4-4BN Nylon 1/4 Inch Npt 150 Psi - Gói 10 | AB4NUW 1ZHY7 A4-4BN1 / 4 "NylonĐen150 psi1 / 4 "-50 độ đến 275 độ F€14.70
Bộ chuyển đổi ELDON JAMES A4-6BN Nylon 1/4 Inch Npt 150 Psi - Gói 10 | AB4NUX 1ZHY8 A4-6BN3 / 8 "NylonĐen150 psi1 / 4 "-50 độ đến 275 độ F€15.89
ELDON JAMES Bộ chuyển đổi A4-4NK Chủ đề sang Barb Pvdc 1/4 Inch - Gói 5 | AB4NWH 1ZJG2 A4-4NK1 / 4 "Polyvinylidene cloruaTự nhiên260 psi1 / 4 "-80 độ đến 226 độ F€30.70
ELDON JAMES A4-6NK Bộ chuyển đổi Chủ đề sang Barb Pvdc 1/4 Inch - Gói 5 | AB4NWJ 1ZJG3 A4-6NK3 / 8 "Polyvinylidene cloruaTự nhiên260 psi1 / 4 "-80 độ đến 226 độ F€33.67
ELDON JAMES A4-8NK Bộ chuyển đổi Chủ đề sang Barb Pvdc 1/4 Inch - Gói 5 | AB4NWK 1ZJG4 A4-8NK1 / 2 "Polyvinylidene cloruaTự nhiên260 psi1 / 4 "-80 độ đến 226 độ F€34.36
Bộ chuyển đổi ELDON JAMES A6-4NK Chủ đề sang Barb Pvdc 3/8 Inch - Gói 5 | AB4NWL 1ZJG5 A6-4NK1 / 4 "Polyvinylidene cloruaTự nhiên260 psi3 / 8 "-80 độ đến 226 độ F€39.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ELDON JAMES Bộ chuyển đổi A12-12HDPE Chủ đề sang Barb Polypropylen 3/4 inch - Gói 10
€22.35 /đơn vị